Menu

Láthatósági derekas nadrág, 2026 PLU

Fristads -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Vízlepergető jólláthatósági (derekas)nadrág, 2. osztályú, számos praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • két első zseb patenttal, D-gyűrű, duplán megerősített ülepvarrat
  • két farzseb, lábzseb mobiltartó zsebbel
  • D-gyűrű és igazolványtartó, kalapácshurok
  • CORDURA®-val megerősített colostoktartó zseb szerszámzsebbel, valamint két gomb és bújtatók két munkakéshez
  • megerősített combrész kontrasztszínben, ergonomikusan formált térdek
  • CORDURA®-val megerősített lábvégek és térdvédő tartó zsebek az állítható magasságú térdpárnákhoz

Anyag
  • 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly 300 g/m²
  • fluoreszkáló anyag 80 % PES, 20 % pamut
  • megerősítések 100 % poliamid

Kezelési útmutató
w # C 2 6

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák