Menu

Láthatósági derekas nadrág

Planam -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági derekasnadrág kerek derékpánttal és számos praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • kerek derékpánt övbújtatókkal, bevarrt tasakzsebek
  • két erősített farzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • mobiltartó zseb és combzseb bal oldalt
  • kettős colstokzseb a jobb combon
  • nadrágslicc cipzárral, kalapácstartó hurok
  • térderősítés, behelyezhető térdpárnák
  • 3M™ Scotchlite fényvisszaverő szalag

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 1700 cm²

Anyag
  • főszín: 85% poliészter, 15 % pamut
    négyzetmétersúly kb. 290 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly kb. 320 g/m²

Kezelési útmutató
f # 9 4 C

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák