Menu

Láthatósági mellesnadrág, HI-VIS 2.0 1015 PLU

Fristads -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Kosz-, olaj- és vízlepergető jólláthatósági mellesnadrág számos praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • kétirányú húzózár, két mellzseb húzózárral
  • elasztikus nadrágtartók, D-gyűrűk két első zseb patenttal
  • duplán megerősített ülepvarrat, két farzseb, állítható derékbőség
  • lábzseb mobiltartó zsebbel, D-gyűrűvel és igazolványtartóval
  • kalapácshurok, CORDURA®-val megerősített colostoktartó zseb szerszámzsebbel,
    két gomb és bújtató két munkakéshez
  • megerősített combrész kontrasztszínben, ergonomikusan formált térdek
  • CORDURA®-val megerősített lábvégek és térdvédő tartó zsebek az állítható magasságú térdpárnákhoz

Anyag
  • 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly 300 g/m²/li>
  • fluoreszkáló anyag 80 % PES, 20 % pamut
  • megerősítések 100 % poliamid

Kezelési útmutató
w # C 2 6
Minősítések

EN ISO 20471Egyszerűen fenntarthatóÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Fenntarthatóság igazolás
A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern – amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik – és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák