Menu

Láthatósági mellény, Elba

Sioen -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Egyszerű, jólláthatósági mellény tépőzárral.
Előnyök/Kivitel
  • tépőzárral
  • két, körbefutó fényvisszaverő csík
  • háta hossza kb. 70 cm

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 257 cm²

Anyag
  • 100 % hálós poliészter

Kezelési útmutató
f # 9 4 C
Minősítések

EN ISO 20471Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás


Fenntarthatóság igazolás
A Sioen volt az első PPE-gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP („Sustainable Textile Production“) egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák