Menu

Láthatósági esődzseki, Monoray

Sioen -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági esődzseki rögzített kapucnival és alkar-szellőzéssel.
Előnyök/Kivitel
  • ujjszűkítés patenttal
  • cipzárral és patenttal zárható
  • két rávarrt zseb
  • hegesztett varrások

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 3925 cm²

Anyag
  • SIOPOR® Regular 100% poliészter PU bevonattal, tömör bélés - háló a testben és poliészter az ujjakban
    négyzetmétersúly 155 g/m²

Kezelési útmutató
l # 9 1 C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák