Sioen Amberg láthatósági esőnadrág, melles

Sioen termékek   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Rugalmas nadrágtartó PVC patentokkal és csattal, lábszárszűkítés patentokkal, elülső slicc patentokkal.
Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 6075 cm²

Anyag
  • Flexothane Essential, hidegben lágy, különösen könnyű, rendkívül rugalmas, PU-bevonatos poliészter anyag
    négyzetmétersúly 170 g/m²

Kezelési útmutató
l#94K

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü