Menu

Láthatósági esődzseki, Windsor

Sioen -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Vízálló, szélálló, kiválóan lélegző esődzseki nagyfokú viselési kényelemmel.
Előnyök/Kivitel
  • nagy szakítószilárdságú, szalaghegesztett varrások
  • magas állógallér, levehető kapucni állvédővel
  • cipzár tépőzáras fedő alatt
  • egy felkarzseb, egy Napóleon-zseb
  • előformázott ujj, gumipánt az ujj végén tépőzáras fedővel
  • alkarszellőzés
  • húzózsinór a derékban és az alsó szegélyben
  • rögzített belső bélés belső zsebbel
  • háthossz 85 cm (méret L)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 330 cm²

Anyag
  • SIOPOR® Extra (100% PES szövet  PU bevonattal, víztaszító a külső oldalon, páraáteresztő bevonat a belső oldalon)
    négyzetmétersúly kb. 205 g/m²

Kezelési útmutató
l # 9 1 C
Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.
Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák