Sioen Malden láthatósági softshell dzseki

Sioen termékek   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Könnyű, divatos softshell dzseki levehető ujjakkal. Elsőosztályú és könnyen tisztítható anyagból készül, jó szigeteléssel a hideg és a szél ellen.
Előnyök/Kivitel
  • magasan álló gallér, cipzár állvédővel
  • egy behelyezett mellzseb cipzárral, két bevarrt zseb cipzárral
  • levehető ujjak, ujjszűkítés tépőzáras zsebfedővel
  • belső zseb
  • steppelt varrások
  • a háta hossza 75 cm (méret: L)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a dzseki cipzár segítségével becipzárazható a Windsor láthatósági esődzsekibe

Anyag
  • kétrétegű softshell (100% poliészter-sztreccs, 100% poliészter-flíz belül)
    négyzetmétersúly kb. 250 g/m²

Kezelési útmutató
l#91C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN 14058EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü