Fristads HI-VIS 4026 PLU láthatósági dzseki

Fristads termékek   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Szennyeződéstaszító, olaj- és vízlepergető jólláthatósági dzseki számos praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • rejtett húzózár patentsorral a gallér felső széléig
  • három mellzseb – két húzózárral, a másik rendkívül széles, zsebfedővel
    és patentos zárral, D-gyűrűvel, igazolványtartó és tolltartó zsebbel
  • tépőzáras mobiltartó zseb (belül)
  • belső zseb gombbal, állítható derék és ujjvégek
  • hosszított hátrész, a vállakon átvezető fényvisszaverő csíkok
  • ipari mosásra alkalmas az ISO 15797 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
  • XS méret az EN ISO 20471 2. osztálynak felel meg

Anyag
  • 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly 300 g/m²
  • fluoreszkáló anyag 80 % PES, 20 % pamut

Kezelési útmutató
w#62C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü