Menu

Láthatósági dzseki, kétszínű

Planam -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági dzseki rejtett cipzárral.
Előnyök/Kivitel
  • rejtett cipzár patentokkal a zsebfedő rögzítéséhez
  • patenttal állítható ujjpánt
  • négyszeres szellőzőnyílások a hónaljak alatt, golfhajtások a háton
  • lehajtható gallér, akasztó a gallérban, derékpántlezárás
  • két rávarrt oldalzseb, jobb oldali mellzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • bal oldali mellzseb bevarrt mobiltartó zsebbel/golyóstollzsebbel
  • kettős ujjzseb a bal karon, egy belső zseb
  • 3M™ Scotchlite fényvisszaverő szalag

Anyag
  • főszín: 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly 290 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
f # 9 4 C
Minősítések

EN ISO 20471Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák