Planam uni láthatósági dzseki

Planam termékek   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági dzseki fényvisszaverő betétekkel, sok praktikus zsebbel és lehajtható gallérral.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb
  • bal oldali mellzseb hajtókával és gombbal
  • jobb oldalon mobiltelefon zseb
  • egy tolltartó zseb a jobb oldalon
  • egy belső zseb a jobb oldalon
  • rejtett gombolás
  • mandzsetta

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 3700 cm²

Anyag
  • 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly kb. 290 g/m²
  • 3M™ Scotchlite fényvisszaverő szalag

Kezelési útmutató
f#4C9

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü