Menu

Láthatósági dzseki, uni

Planam -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági dzseki fényvisszaverő betétekkel, sok praktikus zsebbel és lehajtható gallérral.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb
  • bal oldali mellzseb hajtókával és gombbal
  • jobb oldalon mobiltelefon zseb
  • egy tolltartó zseb a jobb oldalon
  • egy belső zseb a jobb oldalon
  • rejtett gombolás
  • mandzsetta

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 3700 cm²

Anyag
  • 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly kb. 290 g/m²
  • 3M™ Scotchlite fényvisszaverő szalag

Kezelési útmutató
f # 4 C 9

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák