Menu

Láthatósági bomber, téli, 3 az 1-ben, C465

Portwest -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Sokoldalú és kényelmes viselet minden időjárási körülményhez. A kivehető szőrme bélés és gallér a cipzáras ujjakkal kombinálva sokoldalú használatot tesz lehetővé. Számos külső és belső cipzáras zsebbel rendelkezik.
Előnyök/Kivitel
  • vízálló, ragasztott varratok
  • rendkívül vízlepergető anyag, a víz legördül a szövet felületéről
  • levehető műszőrme gallér és kivehető műszőrme bélés
  • 8 zseb a megfelelő tárolóhelyért, cipzáras mellzsebek, telefon zseb
  • D-gyűrű kulcsokhoz vagy igazolványokhoz
  • kötött mandzsetta az ujjakon és a deréknál
  • rejtett, levehető kapucni
  • fényvisszaverő csíkok a jó láthatóságért
  • kétirányú cipzár
  • hurok a mikrofon egyszerű rögzítéséhez
  • EN342 hidegvédelem tanúsítvánnyal -40°C-ig
  • 40+ UPF besorolású szövet, amely az UV sugarak 98%-át blokkolja
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve

Anyag
  • külső anyag: 100% poliészter, 300D Oxford szövés foltálló bevonattal, PU bevonatú 100% poliészter, 300D Oxford szövés foltálló bevonattal, dupla PU bevonat 190 g
  • bélés: 100% poliészter 60 g, 100% poliészter szőrme bélés 400 g
  • töltőanyag ujjak: 100% poliészter 120 g

Kezelési útmutató
l#94C
Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 342DIN EN 343EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák