Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Nem, ahol kifejezetten láthatósági ruházatot írnak elő, ott EN 20471 szabvány szerinti fluoreszkáló sárga, fluoreszkáló narancssárga vagy fluoreszkáló piros láthatósági ruházatot kell viselni.
Nem, a színek nem jelölnek iparágakat. Területtől függően egyes színek bizonyos ágazatokban elterjedtek, de bármiféle törvényi előírás nélkül. Például néhány régióban az útépítő- / építőipari dolgozók inkább narancssárga színű ruházatot viselnek, míg a hulladékszállítás területén dolgozók inkább sárgát. Más régiókban pedig éppen fordítva.
Járművek által előidézhető veszélyek esetén, pl. közutakon, tolatási munkák során, targonca forgalomban stb. láthatósági ruházatot kell viselni. A törvényileg előírt, és írásban dokumentálandó munkahelyi értékelés szintén információt nyújt.
A fényvisszaverő vagy figyelmeztető színű munkavédelmi védőruházatok biztosítják, hogy a raktárban, építkezéseken vagy terepen dolgozó munkavállalók mindig jól láthatóak legyenek, léteznek fényvisszaverő vagy fényes figyelmeztető munkavédelmi védőruházatok. Ezek célja a különféle helyzetekben – például a közúti közlekedés során, mezőgazdasági munkák végzésekor, vagy építkezés és karbantartás során – jelentkező veszélyek hárítása. A biztonság érdekében a Haberkorn kizárólag olyan láthatósági munkavédelmi védőruházatot kínál, amely tesztelt és tanúsított anyagokból készült, és megfelel az EN 20471 európai szabványnak.
A láthatósági munkavédelmi ruházatnak különböző látási viszonyok és mesterséges megvilágítás esetén is feltűnően láthatónak kell lennie. Ezt elsősorban a megfelelően visszaverő anyagok, háttérszínek, minimális felületek és a figyelmeztető elemek – mint például a fényvisszaverők – specifikus elrendezésével érik el.

Annak érdekében, hogy a fluoreszkáló anyag minimális mennyiségére vonatkozó előírás teljesüljön, előfordulhat, hogy a védelmi osztály a ruhaméretek függvényében változik: egy S méretű figyelmeztető póló a 2-es védelmi osztálynak felelhet meg, míg ugyanaz a póló M méretben már a 3-as védelmi osztályba tartozik. Ezért a logók elhelyezésekor is körültekintőnek kell lenni, hogy a jelzőruházat túl nagy felülete ne legyen takarásban.
A láthatóságot megkönnyítő munkavédelmi jelzőruházatot mosás után ellenőrizni kell. A szabvány és ezzel a munkavédelem akkor teljesül, ha biztosított, hogy a mosás után is ugyanaz a figyelmeztető hatás áll fenn, mint a mosás előtt.
A Haberkorn minden munkaterületre, hőmérsékleti tartományra és időjárási körülményre kínál figyelmeztető ruházatot. A jelzőruházat különböző színekben kapható, de a leggyakoribb figyelmeztető színek a sárga, a narancssárga és a piros.
A Haberkorn, olyan top gyártók tanúsított láthatósági munkavédelmi ruházatát kínálja, mint a Portwest, Planam és FRISTADS®.
A jól láthatósági ruházat jelzi a viselő jelenlétét gyenge fényviszonyok mellett is, így magas fokú biztonságot nyújt még veszélyes helyzetekben is.
Az előírt feltűnőséget és láthatóságot minden időjárási és fényviszony mellett a fluoreszkáló háttéranyag és a fényvisszaverő csíkok biztosítják. A szükséges minimális felületek és ezen két anyag kombinációja alapján az 1-től 3-ig terjedő védelmi osztályokat határoztak meg.

Az egyes védelmi osztályok megadják azokat a követelményeket, amelyet a munkaruházattal szemben támasztanak. A láthatósági munkavédelmi ruházatra az alábbi védelmi osztályok vonatkoznak:
1. osztály
Engedélyezett olyan utakra, ahol a megengedett sebesség legfeljebb 30 km/h.
2. osztály
Engedélyezett olyan utakra, ahol a megengedett sebesség legfeljebb 60 km/h, megfelelő látási viszonyok és alacsony forgalom mellett.
3. osztály
Engedélyezett olyan utakra, ahol a megengedett sebesség legfeljebb 60 km/h, rossz látási viszonyok és nagy forgalom mellett; kötelező a fedett törzs, valamint egy hosszú ujjú felső vagy hosszú nadrág fényvisszaverő csíkokkal.
Anyag | Követelmények | Követelmények | Követelmények |
|---|---|---|---|
Fluoreszkáló háttéranyag | Min. 0,14 m² | Min. 0,5 m² | Min. 0,8 m² |
Retroreflektív anyag | Min. 0,1 m² | Min. 0,13 m² | Min. 0,2 m² |
Reflektorfelületek hossza legalább 5 cm széles csíkok esetén | Min. 2 méter | Min. 2,6 méter | Min. 4 méter |
A speciális téli jól láthatósági ruházat a biztonság mellett egyidejűleg melegen is tartja a munkavállalót. Meleg belső béléssel és víztaszító külső anyaggal véd a hidegtől és a nedvességtől.
Ehhez a legmodernebb anyagtechnológiák és az optimális illeszkedés maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak, így a munkavégzés minden körülmények között biztonságos és hatékony. Akár jól láthatósági fleece- és softshell dzseki vagy hosszú jól láthatósági nadrág: minden modell európai szabványoknak megfelelő, professzionális használatra alkalmas tanúsítvánnyal rendelkezik.

Nyáron is szükség lehet megfelelő fényvisszaverő ruházat viselésére. Ilyenkor is érvényes, hogy ha az ember látszódni akar, ki kell tűnnie. Ez azokra igaz különösen, akiknek munkájuk során a maximális biztonságra kell hagyatkozniuk, például a szolgáltatás/szállítmányozás, az építőipar vagy az útépítés területén.
Kínálatunkban fluoreszkáló, könnyen kezelhető anyagból készült, speciális kontrasztos és fényvisszaverő betétekkel ellátott jól láthatósági rövidnadrágok, jól láthatósági pólók és jól láthatósági mellények szerepelnek. Hogy Ön jól látható legyen anélkül, hogy le kellene mondania a hűsítő kényelemről.

A megfelelő jól láthatósági ruházat kiválasztásakor mindenekelőtt a veszélyes helyzetek lehetőségével kell számot vetni. Ezenkívül bizonyos szakmai területekre vonatkozóan ajánlásokat is lehet tenni.
Nincs szükség a legmagasabb védelmi szintre, de ügyelni kell a jó láthatóságra. Viseljen hosszú nadrágot, és kombinálja dzsekivel vagy pólóval jól láthatósági termékkínálatunkból.
Különösen a nagyobb méretű építkezéseken fontos a kifejezetten jó láthatóság. Ezért sok mesterember visel láthatósági ruházatot. Ha ilyen területen dolgozik, derekas nadrágot vagy jól láthatósági melles nadrágot ajánlunk hosszú ujjú pólóval vagy dzsekivel.
A közutakon, a vasútnál és más forgalmas helyeken, illetve azok közelében a jól láthatósági ruházat alapvető fontosságú. Ezekhez a területekhez a ruházatnak szigorú előírásoknak kell megfelelnie, hogy a legmagasabb szintű, 3-as osztályú védelmet biztosítani tudja. Ez esetben mindenképpen egy teljes szettet válasszon, amely egy hosszú nadrágból, egy jól láthatósági dzsekiből és adott esetben egy alatta hordható jól láthatósági pólóból áll.
Az alábbiakban néhány tippet talál arra vonatkozóan, hogy mit kell figyelembe venni a jól láthatósági ruházat vásárlásakor a munkavédelem szempontjából:
A jól láthatósági ruházatot az EN ISO 20471 nemzetközi szabvány szerint kell ellenőrizni. A Haberkorn webáruházban kínált összes termék megfelel ennek a szabványnak. Az erre vonatkozó jelölést megtalálja az adott termék részletező oldalán.
Változó követelmények vagy alkalmazási területek, valamint tisztázatlan veszélyviszonyok esetén 3-as védelmi szintű láthatósági ruházat viselését javasoljuk, hogy minden érintett számára biztosított legyen az optimális védelem.
Kis méretű ruházatnál gyakran elengedhetetlen a jól láthatósági dzseki és a jól láthatósági nadrág együttes használata, hogy teljesüljön a 3-as védelmi szint. Ha ezzel kapcsolatban kérdése lenne, ügyféltanácsadóink szívesen állnak rendelkezésére.
Mindig a megfelelő méretet válassza, mert a jól láthatósági ruházat méretének megváltoztatása alapvetően nem megengedett, mivel akkor már nem tesz eleget a szabványnak.
A logók és hímzett emblémák elhelyezése szintén befolyásolhatja a tanúsítást. Ezért kérjük, hogy forduljon szakképzett munkatársainkhoz, akik szívesen segítenek Önnek a jól láthatósági ruházat egyéni kialakításában.
A nyitott jól láthatósági dzseki csökkenti a biztonságot. Ezért ügyeljen arra, hogy a hőmérsékletnek megfelelő ruházatot válassza, és szükség esetén viseljen jól láthatósági pólót a nyitott dzseki alatt.
A jól láthatósági ruházatot a kezelési utasításoknak megfelelően ápolja, ezzel biztosítva, hogy a védelem mosás után is megmaradjon.