Planam Blouson hűtőházi dzseki

Planam termékek   |   Bővebben: Hűtőházi munkaruhák

Nyomtatás
Optimális, tanúsított hőszigetelés és funkcionális szabás a teljes mozgásszabadság és viselési kényelem érdekében.
Alkalmazási terület
  • hűtő- és fagyasztóházak

Előnyök/Kivitel
  • végigmenő, rejtett elülső lezárás
  • egy mellzseb bal oldalt, két oldalsó benyúló zseb
  • ujjzseb bal oldalt cipzáras rekesszel, fényvisszaverő szalag a derékon
  • piros belső bélés
  • 3. osztályú levegőáteresztés
  • hőszigetelés  Icl, r = 0,477 m² K/W (B)

Anyag
  • felső anyag: 100% nylon
  • bélés: 100% poliészter
  • tömés: 100% poliésztervatta
    négyzetmétersúly kb. 250 g/m²
  • 3M™ fényvisszaverő szalag

Kezelési útmutató
l#4K9

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 342


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü