Hűtő- és fagyasztóházakban végzett munkához elengedhetetlen a speciális hűtőházi munkaruha a hatékony és biztonságos munkavégzéshez. Fagyos környezetben végzett kültéri munkákhoz is megtalálja nálunk a megfelelő thermoruhát. Bővebben az útmutatónkban
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A hűtőházi és fagyasztóházi ruházat választékában csak dzseki, melles nadrág és overall található. A derekas nadrágok esetében túl nagy volna a kockázata annak, hogy a derékrész fölött hideg levegő jut be.
Vannak konkrét mérhető értékek, mint például a 3. osztályú levegőáteresztés vagy az lcl hőszigetelés, r = 0,478 m² K/W (B). A hűtőház munkahelyi értékelésének írásos dokumentációja tartalmazza, hogy milyen védőruházatra van szükség.
A hűtőházi- és fagyasztóházi ruházat speciálisan a -49 °C-ig való használatra vonatkozó szabványok szerint készült. A normál téli ruházat általában nem alkalmas ilyen extrém hőmérsékletek esetére.
A Haberkorn által kínált üzleti ruházat általában mosógépben mosható. Ez azt jelenti, hogy akár a zakókat és blézereket is kimoshatja otthon a mosógépben. Ez a hagyományos zakók esetében nem igaz.