Munkaruházat
Munkanadrágok, munkadzsekik, láthatósági ruházat és egyéb munkaöltözet az ipar minden területére
Munkanadrágok, munkadzsekik, láthatósági ruházat és egyéb munkaöltözet az ipar minden területére
Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Munkaruházat.
CXS Work / Wear | Munkanadrágok
Kellemes munkanadrág, nagyon kényelmes viselet, praktikus zsebekkel.
Planam | Munkakabátok, munkaköpenyek
Strapabíró munkaköpeny állítható ujjpántokkal.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A funkcionális alsóruhák az anyagtól és a szövet szerkezetétől függően különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. A szintetikus funkcionális szálak jobban elvezetik a nedvességet, mint például a pamut. Minél nehezebb a szövet, annál jobban hőszigetel.
A hideg elleni védekezés a szélsőséges időjárási körülmények között, szabadban, illetve a hűtőkamrákban végzett munkák során szükséges. Az extrém hideg a koncentráció csökkenését, hipotermiát és akár fagyási sérüléseket okozhat. Ezek megelőzhetők a hőszigetelő, téli munkavédelmi ruházattal.
A réteges öltözködés elve több réteg egymáson viselését jelenti, amelyeket szükség esetén le lehet vetni, ahogyan a hagymát is rétegenként lehet megfosztani a héjától. A munkaruházatnál ez azt jelenti, hogy a bőrön funkcionális alsóruházatot kell viselni, e fölött egy melegítő hatású, pl. gyapjúból készült réteget, kívül pedig vízálló kültéri ruházatot.
A nagy teljesítményű védőruházat jó közérzetet ad minden munkaterületen. A tökéletes munkaruha – pl. munkanadrág, munkakabát, láthatósági ruházat, hegesztő védőruha, multinorm munkaruha – a lehető legnagyobb védelmet nyújtja, könnyű, de robusztus anyagokból készül, és jól illeszkedik. Természetesen minden időjárási körülményt is ki kell bírnia. A munkaruházatnak ezért nagyon változatosnak kell lennie, és meg kell felelnie a mindenkori szabványoknak is.
Munkaruházatunk nagy része fenntarthatósági szempontok szerint készül és kerül minősítésre. Kérésére egyedi, logózott vagy feliratozott munkaruhát is készíttetünk.
Alapvetően különbséget kell tenni szabvány nélküli munkaruházat – ide tartozik például a Businesswear üzleti ruházat – és munkavédelmi ruházat között, amelynek meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. Számos szakmában, például vegyi anyagokkal és elektromossággal való munkavégzés, vagy hegesztés során speciális védelemre van szükség az esetleges kockázatok lefedése érdekében. Ezeken a területeken fontos, hogy tanúsított munkaruhát viseljen. Erre vonatkozóan mindenekelőtt az egyéni védőeszközökről szóló rendelet az irányadó. Ezenkívül az európai szabványok (EN) irányelveinek is meg kell felelni. A munkaruházat a CE-szabványok hatálya alá tartozik, ha egy terméken fel van tüntetve a jelölés, az bizonyítja, hogy a termék megfelel a vonatkozó előírásoknak.

DIN EN 343: Időjárás elleni védelem: Eső, szél és hideg (-5 °C fölött) – Ez a szabvány a munkaruházatra, mint időjárással szembeni védőruházatra, illetve nedvesség elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket szabályozza. A vizsgálat során a vízállóságot és a légáteresztő képességet ellenőrzik, és a termékeket három osztályba sorolják. (Az 1 a legalacsonyabb osztály, a 3 a legmagasabb osztály)

DIN EN 342: Hideg elleni védelem (-5 °C alatt) – Ez a szabvány a hideg elleni védelemre és szigetelésre szolgáló munkaruházatot tárgyalja. Mind a hőszigetelést, mind a légáteresztő képességet vizsgálják. Figyelem: A munkadzsekit és a munkanadrágot, vagy overallt is viselni kell ahhoz, hogy a szabvány által előírt követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

EN 14058: Hideg elleni védelem (-5 °C, ill. efölött) – Ez a szabvány a hűvös környezet hatásai ellen védő munkaruházat (-5 °C, vagy magasabb hőmérséklet) vizsgálati módszereit, valamint használati tulajdonságait szabályozza. Ehhez a tanúsításhoz a hőátbocsátási ellenállást, a hőszigetelést, a légáteresztő képességet és a vízhatlanságot vizsgálják.

DIN EN 20471: Jól láthatósági ruházat – Ez a szabvány a jól láthatósági ruházatra vonatkozó követelményeit rögzíti. A besorolás az anyag és a fényvisszaverő felület minimálisan szükséges mérete szerint történik:
fluoreszkáló | retroreflektív | egyesített tulajdonságok |
|---|---|---|
1-es osztály: 0,14 m² 2-es osztály: 0,50 m² 3-as osztály: 0,80 m² | 1-es osztály: 0,10 m² 2-es osztály: 0,13 m² 3-as osztály: 0,20 m² | 1-es osztály: 0,20 m² |

DIN EN 11611: Védelem hegesztés és hasonló eljárások során – Ez a szabvány a hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz használt védőruházat vizsgálati módszereit és követelményeit határozza meg. Két osztályt különböztetünk meg.
1-es osztály: Védelem kisebb mennyiségű hegesztési fröcskölés és gyengébb sugárzó hő esetén
2-es osztály: Védelem nagyobb mennyiségű hegesztési fröcskölés és erősebb sugárzó hő esetén

EN 11612: Láng elleni védőruházat – A hő és/vagy láng ellen védő munkaruházatra vonatkozó követelmények meghatározása. Attól függően, hogy milyen típusú veszélyeztetettség áll fenn (konvekciós hő, sugárzó hő, kontakthő stb.), a védőruházatokat többféleképpen vizsgálják, és különböző teljesítményosztályokba sorolják.

EN 61482: Elektromos ív okozta termikus veszély elleni védőruházat – Az elektromos ív okozta veszélyek elleni munkaruházat védelmi funkciója csak akkor biztosított, ha komplett öltözetet viselünk. A vizsgálat során irányított ív segítségével mérik az utóégési időt, a lyukképző hatást, valamint az átolvasztó hatást a legbelső rétegig. Itt két teljesítményosztály létezik, amelyek közül a 2-es osztály nyújt nagyobb védelmet.

EN ISO 14116: Védőruházat – Láng elleni védelem – Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagkombinációk és ruházat – Ez a szabvány a láng elleni munkavédelmi ruházat anyagaira vonatkozó követelményeket írja le.

DIN EN 1149: Védőruházat: elektrosztatikus tulajdonságok – Ez a szabvány szabályozza az elektromos töltéseket levezetni képes munkaruházat vizsgálati módszereit. A DIN EN 1149 szabvány szerinti védőruházat viselése mindenekelőtt robbanásveszélyes légkör esetén elengedhetetlen. A védelem biztosítása érdekében EN 20345 szerinti munkavédelmi cipő viselése megkövetelt.

EN 13034: Folyékony vegyszerek elleni védelem – Ez a szabvány a vegyszerek elleni védőruházattal szembeni követelményeket rögzíti. Az EN 13034 szabvány szerint tesztelt munkaruházat védelmet nyújt az alacsony kockázatú kémiai (vegyi) hatások ellen.

EN 14605, 3-B típus: folyadékzáró vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a folyadékzáró vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

EN 14605, 4-B típus: permetzáró vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a permetzáró vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

EN ISO 13982-1, 5-B típus: szilárd részecskék elleni vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a szilárd részecskék elleni vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

EN 13034, 6-os típus: mérsékelten permetzáró – Ez a szabvány a korlátozott védelmet nyújtó vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket adja meg. Ez a fajta védőruházat ott használható, ahol a vegyi anyagoknak való kitettség kockázata alacsonynak tekinthető.

EN 1073-2: Radioaktív szennyezés elleni védőruházat – Ez a szabvány a szilárd részecskék által okozott szemcsés radioaktív szennyeződés elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket ismerteti.

EN 14126: Biológiai védelem – Ez a szabvány a fertőző kórokozók elleni védőruházattal szemben támasztott követelményeket és a vizsgálati módszereket határozza meg.

CE: Azt jelenti, hogy az egyéni védőeszközökről szóló irányelvek teljesülnek.
A Haberkorn által kínált összes termék megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak – Önnek nem kell aggódnia emiatt a vásárláskor.

Hidegben, esőben végzett munkákhoz olyan védőruházatra van szükség, amely melegen és szárazon tart. Az irhabunda óta jelentős technológiai fejlődésen ment át a ruhaipar, a réteges öltözködés elve azonban még mindig működik. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a technikai ruházatokról. Olvassa el összefoglalónkat!
A professzionális esőálló kabátok esetében a varrásokat hegesztéssel vagy ragasztással teszik vízhatlanná, hogy a tű által szúrt lyukakon át se szivároghasson be az esővíz. Az igazán nagy kihívást azonban a ruházat megfelelően magas légáteresztő képessége jelenti. Ez biztosítja ugyanis, hogy fizikai munkavégzés során a keletkező hő és pára kijusson, ezzel szárazon tartja testünket.

Membrán
Ez a lelke minden magas minőségű időjárásálló ruházatnak. A membrán egy rendkívül vékony, szintetikus szálakból álló, mikroporózus szerkezetű high-tech anyag. Ez a struktúra adja különleges tulajdonságait: légáteresztő és egyben víz- és szélálló. A legtöbb gyártó az ismert márkák membránjait használja ruháiban (Gore-Tex, Sympatex), illetve egyes cégek saját márkás membránt fejlesztenek. A membrán lehet egy belső, akár kivehető réteg, illetve egyes gyártók a membránt egy nagy teljesítményű hordozóréteg és egy plusz külső réteg közé laminálják. Utóbbi eljárással a kabát külső héja önmagában vízlepergető.

A réteges öltözködést nemcsak nagyanyánk intő szava miatt érdemes betartani. Napjainkban az egyes rétegek szerepe tudományosan megalapozott, hatékonyságát pedig a modern anyagok és technológia biztosítja.
Aláöltözet: szárazon tart
Az alsó réteg legfontosabb funkciója a testnedvesség szabályozása. Felszívja az izzadságot, és elszállítja a bőrről, ezzel olyan mikroklímát teremt, amely minden munkakörülmény között szárazon tart. Ez a réteg érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy kényelmes legyen, nem irritálhat.
Termo réteg: melegen tart
A második rétegnek jó hőszigetelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Fontos, hogy jó légáteresztő képessége legyen, és elvezesse az izzadságot. A softshell vagy polár kabátok kényelmesek és jó hőszigetelők, ezért gyakran használják őket.
Külső védőréteg: védelmet nyújt
A külső réteg védelmet nyújt a nedvesség, a hideg és a huzat ellen. Emellett – szabványtól függően – a munkaruházat védelmet nyújthat lángok, hő, hegesztési szikrák, elektromos ív, vegyi anyagok, elektromos töltés és sok egyéb ellen is.
A munkaruházat ma már szerves része a vállalati arculattervezésnek – a munkaruhán látható logó hozzáadott értéket jelent a vállalat számára: növeli az ismertséget, és identitást teremt. A szabványos munkaruházatot ügyfeleink igényeinek megfelelően alakítjuk, és vállaljuk az adott termékek egyedi logózását is. Bejelentkezett felhasználóként az online konfigurátor segítségével a kívánt munkaruhát egyszerűen, céglogójával vagy a szükséges felirattal testre szabhatja. A konfigurátorból ezután elküldheti ajánlatkérését a perszonalizált munkaruhákra.

Ehhez a következőket kell tennie:

A kiválasztott termék adatlapján láthatja, hogy az rendelhető-e céglogóval vagy egyedi felirattal. Ha a termék mellett megjelenik a képen sárgával jelölt gomb, megkezdheti a termék testreszabását.

Első lépésként lehetősége van akár négy képfájl egyszerű feltöltésére, ill. szöveg hozzáadására. Természetesen iránymutatást talál a fájlok formátumára és minőségére vonatkozóan.

Ezután a feltöltött képeket és szövegeket elhelyezheti ott, ahol a munkaruhán látni szeretné azokat. Az elülső, hátsó, jobb és bal oldal tetszés szerint szerkeszthető, a logó vagy felirat mindig a kijelölt területeken belül helyezhető el. Továbbá itt kell megadni az emblémázás módját is: választhat a termotranszfer technika, a hímzés és a szitanyomás közül. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem lehet minden termékhez minden változatot hozzárendelni.

Az utolsó lépésben ajánlatot kérhet az egyedileg kialakított munkaruhára. Egy illetékes kollégánk megvizsgálja kérését, majd elküldi az árajánlatot.
A szolgáltatással kapcsolatos további információkért forduljon hozzánk bizalommal.