Munkavédelem MSA termékek
Munkavédelmi eszközeink széles választékának összeállításakor nem csupán a kiváló minőséget, de a fenntarthatóságot és környezetünk megóvását is szem előtt tartjuk

Munkavédelmi eszközeink széles választékának összeállításakor nem csupán a kiváló minőséget, de a fenntarthatóságot és környezetünk megóvását is szem előtt tartjuk
MSA | Munkavédelmi sisak bélések és betétek
Higiénikus, egyszer használatos sisakbélés, alkalmas védősisakokhoz.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Prémium védőszemüveg gumitömítéssel és innovatív beállítási lehetőséggel, védelmet nyújt az ütések és folyadékok ellen.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Nedvességet elnyelő, puha pánt védősisakhoz kényemes viselés érdekében, minden MSA ipari sisakba beilleszthető a rávarrt patentokkal.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Szabványos arcvédő tartó a sisakokra való egyszerű felszereléshez.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Szabványos arcvédő tartó a sisakokra való egyszerű felszereléshez, maximum 176 °C hőnek ellenáll.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Állítható állszíj 4 pontos felfüggesztéssel és csatos zárral a biztos tartáshoz.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Állítható textilszalag 19 mm-es hevederre a sisakhéjhoz való rögzítéshez, alkalmas V-Gard ipari védősisakokhoz, kivéve V-Gard 930 és V-Gard 950.
MSA | Munkavédelmi sisak kiegészítők
Racsnis fejkosár varrott, letörölhető PVC izzadságszalaggal. Nincsenek kellemetlen nyomáspontok, a sisak mégis stabilan ül. Kényelem az egykezes működtetéssel és a legjobb védelem minden V-Gard sisak modellhez.
Könnyű panorámaszemüveg, jó körkörös védelemmel, a keret és az oldalvédelem nem korlátozzák a kilátást. Állítható lencse és szárhossz, a homlok és az orr területen párnázott, nyugodt munkavégzést tesz lehetővé és védelmet nyújt a sérülések ellen.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Minden munkahelyen vannak kockázatok, amik egészségkárosodást, sőt, akár életveszélyes sérülést is okozhatnak. A megfelelő munkavédelmi eszközök biztosítása a munkáltató kötelessége. Az egyéni védőeszközök révén a balesetek, és az azzal járó munkaerő kiesés megelőzhető. A munkavédelmi szabályok be nem tartása ráadásul pénzbírságot von maga után.
A megfelelő munkavédelmi eszközök kiválasztásához elengedhetetlen az adott munkahely kockázatelemzése. Meg kell vizsgálni az adott munkahelyen, illetve munkakörben fennálló veszélyeket. Ezután javasolt a munkatársak bevonása, és a termékek gyakorlati tesztelése. A fejen vagy arcon viselt védőeszközök esetében fontos a magas szintű elfogadás, mert csak az a védőeszköz nyújt megfelelő védelmet, amelyet ténylegesen hordanak a kollégák.
A Haberkorn GmbH magyarországi leányvállalata 1993-ban munkavédelmi eszközök kereskedelmével indult. Az évek során jelentősen bővült a vállalat termékskálája és szolgáltatásainak köre – szerszámokkal, műszaki termékekkel, de a munkavédelem máig erős ágazat maradt. Hozzáértéssel összeállított kínálatunk felöleli az egyéni védőeszközök, biztonsági tárolók, ipari szőnyegek területét is. Kollégáink segítenek a kiválasztásban, illetve tanácsadást nyújtanak az eszközök használatához.
Munkavédelmi termékkínálatunk kialakításában fontos szerepe van az ember és környezet védelmének, emellett fontosnak tartjuk, hogy az ipari termelő vállalatok biztonságosan, költséghatékonyan és gyorsan tudják végezni munkájukat.

A kéz a leginkább érintett testrész a munkahelyi balesetek során. A kézsérülés jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, és hosszú ideig tarthat a felépülése, ezért fontos a megfelelő kategóriájú és a kézhez jól illeszkedő munkavédelmi kesztyű használata.
A védőkesztyűk esetében gyártói innováció mozgatórugója a biztonság mellett a kényelem és a mozgásszabadság. A szerelő- és vágásbiztos kesztyűknél olyan high-tech anyagokat használnak, mint az üvegszál vagy a Kevlar®, emellett speciális szövési- és varrási technológiákat fejlesztenek ki, amivel ellenálló, ugyanakkor vékony anyagból megfelelő védelmet és egyben jó kézügyességet nyújtó kesztyűket állítanak elő. Így a védelem nem megy a munkavégzés vagy a kényelem rovására.

A szem- és arcvédők a repülő részecskékkel, erős- vagy éles, vegyianyagok gőzével vagy hősugárzással szemben védenek. A védőszemüvegek esetében a kényelemnek a viselési hajlandóság miatt van jelentősége. Fontos, hogy a szemüveg jól illeszkedjen, és kényelmesen a helyén maradjon, adott esetben védősisakkal vagy hallásvédő fültokkal együtt is hordható legyen, illetve minél kevésbé párásodjon. A speciális szártechnológiát és egyéb fejlesztéseket alkalmazó 3M™ SecureFit™ biztonsági szemüvegek mindezen igényeknek megfelelnek.

Minden munkaterületen, ahol minimális esélye van a fej sérülésének, ott megfelelő munkavédelmi sisakot kell viselni. Fontos, hogy az adott munkakörhöz megfelelő szabvánnyal ellátott sisakot válasszuk. Kínálatunkban az építőipari- és ipari felhasználás mellett a speciális sisakok (pl. villanyszereléshez) és a beütődés ellen védő sapkák is megtalálhatók.
Tartsuk be a sisakokkal kapcsolatos óvintézkedéseket: ne használjuk a védősisakot a szavatossági idején túl, és ellenőrizzük az állapotát. Ha a védősisak összenyomáskor recsegő vagy ropogó hangot ad, az anyaga elöregedett, ilyenkor már nem nyújt megfelelő védelmet.

Az éles, erős hanghatás akár rövid idő alatt maradandó károsodást okozhat, a tartós zajártalom pedig pszichés terhelést is jelent. A füldugót vagy fültokot mindig az adott környezet zajszintjének megfelelően kell kiválasztani, úgy, hogy lehetőleg a kollégákat vagy esetlegesen közeledő gépeket meghalljuk. Füldugókból létezik pánt nélküli, zsinóros, illetve pántos verzió. Utóbbi kettő akkor praktikus, ha gyakran kell kivenni a fülünkből. Vannak kommunikációs fültokok is, amelyekkel rádiókapcsolaton keresztül beszélhetünk a munkatársakkal. Ahogy a legtöbb egyéni védőfelszerelésnél, itt is fontos a kényelem, ugyanis csak az az eszköz véd, amit ténylegesen hordanak a dolgozók.

A jó munkavédelmi cipő vagy bakancs számtalan követelménynek felel meg – fém- vagy műanyag kapli a cipő orrában, átszúrás elleni védelem a talpban, amely szintén lehet fémmentes, csúszásmentes talp, ESD szigetelt talp. Mivel egész napos viseletről van szó, fontos a kényelem is: a jó szellőzés, párnázat, ergonomikus talpkialakítás. A gyártók ma már a stílusos dizájnra is törekednek, így szinte felemelő munkavédelmi cipőbe bújni.
A védőlábbeliket védelmi osztályonként kategorizáljuk. S1 besorolás tulajdonságai: antisztatikus (A), olaj- és benzinálló talp (FO), energiaelnyelés a sarokrészben (E); az S1P jelölés ezeken felül az áthatolással szembeni biztonságot (P) jelöli. Az S2 védelmi szint az S1-re érvényes szabványokon (A + FO + E) felül a cipőfelsőrész vízbehatolással és vízfelvétellel szembeni ellenálló képessége (WRU) kiegészítő követelményt teljesíti. Az S3 kategória az S2 osztály tulajdonságain felül (A + FO + E + WRU) a talpátszúrás elleni védelemmel rendelkezik (P).

Az ipar számos területén szükség van légzésvédelemre. Például csiszolási munkáknál a keletkező szilárd részecskék ellen részecskeszűrő pormaszkkal védekezhetünk. Az FFP maszkok besorolása tájékoztat arról, hogy milyen méretű részecskékkel vagy akár aeroszolokkal szemben nyújtanak védelmet. Vegyi anyagokkal, gőzökkel szemben komolyabb védelemre lehet szükség. A légzésvédő félálarcok, ill. teljes álarcok biztonságosabbak, mert jobban szigetelnek, ráadásul újrahasználhatók, és a szűrők cserélhetők bennük. Mindemellett kínálatunkban megtalálja a szűrt- és nyomólevegős légzésvédő berendezéseket is megtalálja, amelyeket pl. vegyiparban, műanyagfeldolgozásnál, hegesztő munkáknál stb. használnak.

A mobil gázérzékelők felhasználási területe viszonylag szűk, azonban használatuk életet menthet. Ezekre a készülékekre ott van szükség, ahol robbanásveszélyes vagy mérgező gázok kerülhetnek a levegőbe. Ez a fajta veszély különösen aknában vagy csatornában végzett munka során áll fenn. A veszélyes vagy egészségre káros gázokat mi sokszor nem vesszük észre, mert esetenként szagtalanok, színtelenek. A gázdetektorok időben érzékelik az ilyen anyag jelenlétét, és figyelmeztetnek a veszélyre. Az MSA számos hordozható gázérzékelőt kínál, amelyek bárhol hatékonyan alkalmazhatók.