Menu

Sűrített levegős szűrő SR 99-1 automatikus ürítőfunkcióval

Sundström -tól   |   Bővebben: Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők

Nyomtatás
A sűrített levegő tisztán belélegezhető levegő változtatásához. Az egység egy szabályozóból, előleválasztóból és egy főszűrőből áll – mindez egy zárt fémházban található. A szűrő a padlóra állítható, vagy a falra rögzíthető. Az előleválasztó automatikus ürítőfunkcióval rendelkezik, és kiszűri a nagyobb részecskéket, a vizet és az olajat.
Műszaki adatok
  • előleválasztó automatikus leeresztő funkcióval (kiszűri a nagyobb részecskéket, vizet és olajat)
  • főszűrő cserélhető SR 292 szűrőbetéttel
  • szűrési teljesítmény 900 l/perc – három felhasználó
  • bemenet R 1/2"
  • bemeneti nyomás 6–10 bar
  • adszorpciós képesség kb. 100–150 g olaj
  • szűrőfelület P3 kb. 2200 cm²
  • aktívszén kb. 500 g

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

A svéd gyártó maszkjai sokkal jobban védik a felhasználókat és a környezetet, mint a hagyományos eldobható maszkok. A Sundström fél- és teljes maszkok legalább 99,9%-os elválasztási hatékonyságával még a legmagasabb védelmi osztályú eldobható maszkok sem tudnak lépést tartani. Fenntartható: eldobható termék helyett újrafelhasználható. Hosszabb élettartam. Gyártás Svédországban, alapanyag gyártás az EU-ban. A maszkok nem tartalmaznak egészségre veszélyes anyagokat. A termékek nem tartalmaznak halogénezett szerves vegyületeket.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák