Menu

Adapter, SR 280-3

Sundström termékek   |   Bővebben: Szűrt- és nyomólevegős légzésvédők

Nyomtatás
Szűrőadapter az EN 148-1 menetes légzőkészülékek és Sundstrom szűrők egyszerű összeszereléséhez.
Alkalmazási terület
  • minden félmaszkhoz alkalmas
  • részecske- és gázszűrőkhöz

Előnyök/Kivitel
  • szabványosított zsinórmenetes csatlakozóval Ø = 40 mm (Rd40)

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

A svéd gyártó maszkjai sokkal jobban védik a felhasználókat és a környezetet, mint a hagyományos eldobható maszkok. A Sundström fél- és teljes maszkok legalább 99,9%-os elválasztási hatékonyságával még a legmagasabb védelmi osztályú eldobható maszkok sem tudnak lépést tartani. Fenntartható: eldobható termék helyett újrafelhasználható. Hosszabb élettartam. Gyártás Svédországban, alapanyag gyártás az EU-ban. A maszkok nem tartalmaznak egészségre veszélyes anyagokat. A termékek nem tartalmaznak halogénezett szerves vegyületeket.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák