A légzésvédő teljes álarcok hatékony védelmet nyújtanak gázok és gőzök ellen. A védelmi szint a beépített szűrőtől függ, és a teljes álarcok szem- és hallásvédelmet is biztosítanak. Bővebben az útmutatónkban
Sundström | Légzésvédő félálarcok
Kiváló minőségű szilikon maszk be- és kilégzőszeleppel. Az állítható fejpántok biztonságos illeszkedést és magas kényelmet biztosítanak. Megfelelő szűrőkkel kombinálva megbízható védelmet nyújt a por és a részecskék ellen.
Sundström | Légzésvédő félálarcok
Kiváló minőségű, dupla TPE-PP maszk belélegző- és kilégzőszelepekkel, előszűrő tartóval és előszűrővel. Az állítható fejpántok biztonságos illeszkedést és magas fokú viselési kényelmet biztosítanak. Megfelelő szűrőkkel kombinálva megbízható védelmet nyújt a por és a részecskék el...
Puha, többször használható félálarc kilégző- és belélegző szelepekkel, valamint aktív szénből és részecskeszűrőből készült integrált szűrőelemekkel, amelyek védenek a szerves gőzök és részecskék ellen. Az állítható fejpánt kényelmes és optimális tömítésvédelmet nyújt.
Sundström | Légzésvédő félálarcok
Robusztus, kiváló minőségű szilikon maszk nagynyomású levegőhöz állítható pántokkal a biztonságos illeszkedés és az egyéni kényelem érdekében, szűrőbetéttel, beépített figyelmeztető síppal ellátott szabályozószeleppel és áramlásmérővel a légmennyiség ellenőrzésére. Sűrített leveg...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A légzésvédő félálarcok körbe lezárják a száj és az orr körüli területet. A szem környékét kihagyják, így nem lehet őket feltétel nélkül használni olyan környezetben, ahol irritációt vagy szemkárosodást okozó szennyező anyagok vannak jelen. A teljes álarcok a szemet is védik.
A részecskeszűrő félálarc esetében a belélegzett levegőnek először a szűrőanyag több rétegén keresztül kell áramolnia, mielőtt belélegeznénk. Ez az ellenállás szabványok szerint megadott mértékű. Ha a légzésvédő maszkoknál a belégzési ellenállás jelentősen megnő, az a részecskeszűrők telítettségét jelzi. Ha egyre kevesebb levegő jut át a légzésvédő maszkon, akkor lehetséges, hogy tömítetlenség okozza.
Általában igen, ez meg van adva a gyártói leírásban. A finompor-védőmaszkokkal ellentétben a féláracok általában nem egyszer használatos termékek.