Honeywell | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Előformázott félálarc a szilárd és folyékony aeroszolok elleni védelem érdekében.
Honeywell | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Speciális porvédő álarc a vasoxidok, horgany, mangán és fluoridok füstje elleni védelemhez, valamint a veszélyes vírusok és baktériumok elleni védelemhez.
Honeywell | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Részecskeszűrő félálarc kilégzőszelep nélkül, szilárd részecskék ellen.
Honeywell | Légzésvédő maszkok, pormaszkok
Részecskeszűrő félálarc kilégzőszeleppel.
Honeywell | Légzésvédő félálarcok
Azonnal használatra kész félálarc dupla szűrőrendszerrel, az 1. osztályú szűrősorozat szűrőivel történő használatra.
A légzésvédő félálarcok körbe lezárják a száj és az orr körüli területet. A szem környékét kihagyják, így nem lehet őket feltétel nélkül használni olyan környezetben, ahol irritációt vagy szemkárosodást okozó szennyező anyagok vannak jelen. A teljes álarcok a szemet is védik.
Az FFP a „filtering face piece“ rövidítése. Ez a besorolás a finompor-védő maszk szűrési teljesítménye és maximálisan megengedett tömítetlensége – azaz a szűrő anyagának áteresztőképessége, illetve a nyílások kialakítása alapján adódik, amelyek révén a maszk nem közvetlenül az arcra illeszkedik.
Az ilyen munkavédelmi maszkok védelmet nyújtanak a belélegezhető por, füst és aeroszolok ellen, a gőzökkel és a gázokkal szemben viszont nem.
Az FFP1 védelmi osztályhoz tartozó légzésvédő álarcok olyan munkakörnyezethez alkalmasak, ahol sem mérgező, sem fibrogén por és aeroszol előfordulása nem várható. A levegőben lévő részecskék legalább 80%-át szűrik meg 0,6 μm-es méretig.
Az FFP2 védelmi osztályhoz tartozó légzésvédő álarcok olyan munkahelyi környezetben alkalmazhatók, ahol a levegőben ártalmas és mutagén anyagok találhatók. A levegőben lévő részecskék legalább 94%-át meg kell szűrniük 0,6 μm-es méretig.
Az FFP3 védelmi osztályhoz tartozó légzésvédő álarcok nyújtják a lehető legnagyobb védelmet a légszennyezések ellen. 5%-os maximális szivárgás mellett a levegőben lévő részecskék legalább 99%-át szűrik meg 0,6 μm-es méretig, és védelmet nyújtanak a toxikus, karcinogén és radioaktív részecskékkel szemben.
A légzésvédelem ugyanúgy része az egyéni védőfelszereléseknek, mint a védőkesztyűk, munkavédelmi cipők, a védőruházat vagy a sisakok. A veszélyes gőzök, a levegőben lévő finom részecskék vagy a veszélyes anyagok rövid távú vagy maradandó károsodást okozhatnak a légutakban. Ennek megelőzésére mi a Haberkornnál az Ön igényeinek megfelelő légzésvédelmet kínálunk. Természetesen minden termékünk megfelel az európai szabványoknak.
A Haberkorn a munkavédelem területén olyan vezető gyártókat forgalmaz, mint a 3M, Honeywell vagy a Portwest. Figyelmébe ajánljuk H-Plus saját márkánkat, amely a legjobb választás, ha a minőség mellett fontos szempont a gazdaságos ár.
Mivel kínálatunkban több mint 100 légzésvédő termék található, nem mindig könnyű megtalálni a megfelelőt. A veszélyhelyzet helyes felmérése alapvető fontosságú. A szűrőosztályok és -típusok szintén megkönnyítik a megfelelő légzésvédő maszk kiválasztását.
A veszélyek felismerése
Légzőszervi kockázatok az ipar minden ágazatában fennállhatnak. Az első lépés ezek azonosítása, majd annak elemzése, hogy a munkavállalók ki vannak-e téve veszélyes gőzöknek és gázoknak. Erre a célra gázérzékelő készülékeket is kínálunk.
A kockázatok értékelése
Készítsen részletes kockázatelemzést! Mennyire valószínű, hogy bekövetkezik? Hány alkalmazottat érint? Milyen következményekkel kell számolni? Ha alaposan megvizsgálja ezeket a kérdéseket, felmérheti, mennyire fontos a megelőzés, és milyen biztonsági intézkedésekre van szükség. Ne csak a légzésvédelemről, hanem a szem, az arc, a fej és a test védőfelszereléseiről is gondoskodjon.
A megfelelő légzésvédelem kiválasztása
A kockázatelemzést követően kiválaszthatja a megfelelő eldobható vagy többször használható légzésvédő maszkot vagy készüléket. A Haberkornnál gyakorlatilag bármilyen kockázathoz és alkalmazási területhez talál megoldást. Válasszon a fél- és teljes álarcok, a mindenre kiterjedő szűrtlevegős légzésvédők vagy a könnyű munkavédelmi pormaszkok közül.
Használat és karbantartás
Figyeljen a légzésvédő eszközök helyes használatára a mindennapi munkavégzés során. A többször használható légzésvédők esetében a megfelelő karbantartásra is ügyelni kell, hogy a légzőszervek védelme hosszú távon is hatékonyan biztosítható legyen. Légzésvédelmi oktatás vagy légzésvédelmi teljesítményvizsgálat formájában mi támogatást nyújtunk ehhez, és a helyszínen is szívesen adunk tanácsot.
Szívesen segítünk Önnek a megfelelő légzésvédelem kiválasztásában. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel vagy ügyféltanácsadójával.
A finompor-védőmaszkok (szakkifejezéssel részecskeszűrő félálarcok) védelmet nyújtanak a vizes vagy olajos aeroszolok és szilárd részecskék belégzése ellen. FFP maszknak is nevezik őket, az angol „filtering face piece” kifejezés után. A csésze alakú részecskeszűrő félálarcok, összehajtható részecskeszűrő félálarcok, illetve eldobható pormaszkok azonban nem nyújtanak védelmet a gázok és gőzök ellen.
A porvédő maszkok általában teljes egészében szövetből készülnek, gumiszalaggal a fejre való rögzítéshez. A fehér vagy szürke színű szövet (az álarctest anyaga) látja el a szűrő funkciót.
A részecskeszűrő maszkok a leggyakrabban választott légzésvédő termékek a részecskeszűrős védelemhez. Könnyűek és kényelmesek, és általában teljes egészében szövetből készülnek, gumiszalaggal a fejre való rögzítéshez. De melyik maszk a megfelelő az Ön alkalmazásához?
A szűrők a könnyebb kategorizálhatóság érdekében három védelmi szintre vannak felosztva:
FFP1: Gyenge részecske-visszatartó képesség, a teljes áteresztés legfeljebb a határérték 4-szerese (pl. por söprés közben)
FFP2: Közepes részecske-visszatartó képesség, a határérték 10-szereséig (pl. gomba- és penészspórák)
FFP3: Erős részecske-visszatartó képesség, a határérték 30-szorosáig. Továbbá a határérték többszöröse nem haladhatja meg a szűrők visszatartó képességét. (pl. azbeszttel történő munkavégzés)
Munkabiztonság | Alkalmazás | Teljes áteresztés | Lehetséges határérték | |
FFP1 | Védelem nem mérgező és nem fibrogén porrészecskékkel szemben | Használható, ha sem mérgező, sem fibrogén porok vagy aeroszolok nincsenek jelen. A részecskék akár 80%-át is kiszűri 0,6 μm méretig. | Maximum 25% | 4-szeres határérték (pl. por seprés közben) |
FFP2 | Védelem szilárd és folyékony egészségkárosító porrészecskék, füst, aeroszolok és gőzök ellen | Használható, ha egészségre káros és mutagén anyagok vannak jelen a levegőben. | Maximum 11 % | 10-szeres határértékig (pl. gomba- és penészspórák) |
FFP3 | Védelem erősen egészségkárosító porrészecskék, füst és aeroszolok ellen | Használható, ha mérgező rákkeltő és radioaktív részecskék vannak jelen a belégzett levegőben. | Maximum 5% | A határérték 30-szorosáig (pl. azbeszttel történő munkavégzés) |
A szűrtlevegős légzésvédelem a légzésvédelem legkényelmesebb formája. A környezeti levegő beszívása és szűrése a háton rögzített fúvóegységen keresztül történik. A szűrt levegő egy tömlőn keresztül jut el a fejrészhez. A fejrész általában a homlokon van rögzítve, így az arc szabadon marad.
A megtisztított levegő (kb. 200 liter/perc) belégzése még forró vagy erősen szennyezett külső levegő esetén is kellemes érzés. A kiválasztott szűrőtől függően a szűrtlevegős légzésvédő készülék biztonságot nyújt vizes vagy olajos aeroszolok és részecskék, valamint gázok és gőzök belélegzése ellen. A megfelelő működéshez fontos, hogy a környezeti levegő oxigéntartalma legalább 17% legyen. (A természetben az oxigéntartalom körülbelül 21%.)
A félálarcok és a teljes álarcok a kiválasztott szűrőtől függően védelmet nyújtanak a vizes vagy olajos aeroszolok és részecskék, valamint a gázok és gőzök belégzése ellen. A szövetből készült legtöbb porvédőmaszkhoz képest a félálarcok és teljes álarcok a beépített szűrőnek köszönhetően lényegesen jobb védelmet biztosítanak, mivel jobban szigetelnek. A félálarcok és a teljes álarcok általában többször használhatók, nem eldobható termékek, mint a finompor-védőmaszkok.
A légzésvédő félálarcok körülzárják a szájat és az orrot, és leginkább akkor használatosak, amikor vegyi anyagokkal, festékekkel, lakkokkal vagy egyéb egészségkárosító gőzökkel kell dolgozni. Olyan szűrőrendszerrel rendelkeznek, ami a lehető legnagyobb mértékben képes elnyelni a gázokat és a finom részecskéket. A szem területe szabadon marad. Ezért ügyeljen arra, hogy ne használjon félálarcot, ha a környezeti légkör a szem irritációját vagy károsodását okozhatja.
A teljes álarcok nemcsak a légutakat, hanem a szemet is védik, így a légzés és az arc kombinált védelmét kínálják. Teljes álarcra erős mechanikai igénybevétel, porképződés és nagyfokú füstképződés esetén, illetve a tisztítási munkák során felszabaduló gőzök elleni védelemhez van szükség.
Jelölés | Színkód | Alkalmas |
---|---|---|
A | barna | 65 °C feletti forráspontú szerves gázok/gőzök |
AX | barna | szerves gázok/gőzök, forráspont ≤ 65 °C |
B | szürke | szervetlen gázok/gőzök, kivéve a CO |
Hg | piros | higany – maximális használti idő 50 óra! |
E | sárga | kén-dioxid és egyéb savas gázok/gőzök |
K | zöld | ammónia |
NO | kék | nitrózus gázok |
P | fehér | szilárd és nem illékony folyékony részecskék |
CO | fekete | szén-monoxid |
Ha egyszerre több gáz/gőz van jelen és amelyek ellen nem elég egy fajta szűrővel védekezni, akkor kombinált hatású gázszűrőt (pl. ABEK) kell használni. Nem tisztázott helyzetekben mindenképpen ABEK szűrőt kell használni. A kombinált szűrők védelmet nyújtanak a megfelelő gázok és részecskék ellen is.
Bővebb információkért keresse termékmenedzserünket!
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.