Ardon | Zoknik, cipőtartozékok
Magas szárú munkazokni, EN1149 szerinti antisztatikus védelemmel.
Ardon | Zoknik, cipőtartozékok
Kerek cipőfűző 105 vagy 110 cm hosszúságban.
Ardon | Zoknik, cipőtartozékok
Anatómiailag formázott ESD talpbetét.
A lábbelire húzható biztonsági védőcipő alkalmas arra, hogy a látogatókat átmenetileg megvédje a sérülésektől. A lábbelire húzható biztonsági védőcipőt csak egyszerűen a cipőre kell húzni.
Az EN 20347 szerint tanúsított munkalábbelik és az EN 20345 szerint tanúsított munkavédelmi cipők esetében csak a gyártó által az adott cipővel együtt tanúsított talpbetétek használhatók. Ennek oka, hogy ellenkező esetben a gyártó felelőssége megszűnik, mert a minősített cipőt a nem megfelelő talpbetét módosítja.
A professzionális impregnáló spray-k és cipővédő krémek használatával a cipők tartósabbá, valamint szennyeződésállóvá és víztaszítóvá tehetők.
Higiéniai okokból és a hideg elleni védelem érdekében a védő- és munkacsizmákat gyakran csizmazoknival vagy csizmabéléssel viselik.
A munkavédelmi cipőben lévő talpbetét elengedhetetlen a viselője komfortérzetéhez. Hozzájárul a lábhigiéniához, és jelentősen meghosszabbítja a cipő élettartamát. Modelltől függően azonban ügyelni kell a megfelelő talpbetét kiválasztására, különben a cipő tanúsítása érvényét veszti.
A kiváló minőségű munkazokni segít az izzadság elvezetésében, pozitívan befolyásolja a cipő belsejében lévő mikroklímát, és nem okoz kidörzsölődést a lábon.
A termelési vagy logisztikai területekre belépő látogatók biztonságának védelméről gondoskodni kell. A biztonsági külső kaplit egyszerűen csak fel kell húzni a normál cipő fölé, és máris hatékonyan véd a lábujjak sérülései ellen. Léteznek átszúrás elleni védelemmel ellátott külső kaplik is.
Egy kiváló cipő tökéletesen kiegészíthető a megfelelő zoknival. Javítja a nedvességelvezetést, illetve a talpnál, a lábfejnél, a saroknál és az Achilles-ínnál lévő plusz megerősítések további védelmet biztosítanak. A poliamid anyag lélegző, és gyakran használják sportruházathoz. Továbbá a poliészternél jobban tágul és rugalmasabb, emellett viszont rendkívül robusztus és formatartó.
A leggyakoribb sérülések megbotlás, elcsúszás és elesés révén keletkeznek a felső és alsó bokaízületnél. A bokáig érő (közepesen magas) munkacipők és csizmák védelmet nyújtanak azáltal, hogy megtámasztják a lábat, és védenek az ütésektől. A magas szár a kültéri munkavégzés közben véd az időjárástól, a nedvességtől és a szennyeződésektől.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.