A különböző tevékenységek esetében különféle követelmények merülnek fel a biztonsági cipőkkel szemben. Ezért kínálatunkban talál lábbeliket speciális alkalmazásra is: többek között szerelőcsizmákat, öntőcsizmákat, tetőfedő-cipőket, erdőmunkás-csizmákat vagy tűzoltócsizmákat. Bővebben az útmutatónkban
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális védőlábbelik
Félmagas tetőfedő cipő impregnált velúrbőrből, csúszásmentes speciális gumitalppal, acélbetéttel és átszúrás ellen védő Kevlar® köztalppal, az EN ISO 20345:2012 SB P E WRU szerint.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális védőlábbelik
Félmagas tetőfedő cipő impregnált velúrbőrből, csúszásmentes speciális gumitalppal és átszúrás ellen védő Kevlar® köztalppal, az EN ISO 20347:2012 P E WRU szerint.
Coverguard | Speciális védőlábbelik
Fémmentes hegesztő csizma nedvességet taszító marhabőrből, könnyű, műanyag lábujjvédő kaplival, az EN 20344, 20345 S3 HRO SRC szerint.
Cofra | Speciális védőlábbelik
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Panda | Speciális védőlábbelik
Rüsztvédős hegesztő bakancs 300 C°-ig hőálló talppal és vízálló bőr felsőrésszel az EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO szerint.
Stuco | Speciális védőlábbelik
Speciális munkavédelmi félcipő rüsztvédővel.
Cofra | Speciális védőlábbelik
Légáteresztő védőcsizma teljes bőrből, acél orrvédővel és átszúródásnak ellenálló köztalppal, az EN ISO 17249 AEP FO WRU HRO SRC szerint.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális védőlábbelik
Munkacsizma kiváló minőségű marha nubukbőrből (vízálló, lélegző az Aqua Stop laminát révén), erős gumitalppal, az EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRA szerint. Rendkívül csavarodásbiztos – ideális extrém ferde helyzetekben végzett munkákhoz.
A hegesztőcipők és hegesztőbakancsok zárt felsőrésszel rendelkeznek, így nem tud a cipőbe jutni semmilyen folyékony vagy izzó fröccsenő fém. Ezenkívül a cipő szárának anyaga úgy van kikészítve, hogy a ráfröccsent fém nem tud rajta megtapadni. A hegesztőcipőknek és -bakancsoknak olyan záródással kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a cipő másodpercek alatt történő levételét abban az esetben, ha mégis forró fémolvadék kerülne a cipőbe.
A vágásbiztos, más néven láncfűrész ellen védő bakancsokba speciális szálak vannak bedolgozva a lábfej területén. Ha a láncfűrésszel véletlenül belevág a bakancsba, leválnak ezek a szálak, és azonnal leállítják a láncfűrészt. Ezáltal elkerülhetők vagy enyhíthetők a súlyosabb sérülések.
Az öntödei bakancsokat kohókban vagy olvasztott fémmel történő munkavégzésre tervezték. A talp és a felsőrész anyagának nagyfokú hőállósága biztosítja a cipő ellenállását az extrém hőhatással és az olvadt fém fröccsenésével szemben is. A felsőrész alumíniumot tartalmaz, ami elvezeti a sugárzó hőt.
A tetőfedő cipő egy speciális munkavédelmi cipő, mivel lábujjvédő betét nélkül is kapható. A ferde tetőkön való munkavégzésnél különösen fontos az extrém tapadóképességű járótalp, mivel a tetőről való lezuhanás jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezenkívül általában egy átszúrásbiztos közbenső talp is be van dolgozva, amely szögbe lépés ellen véd.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.