Cofra hegesztőbakancs S3S Welder BIS

Cofra termékek   |   Bővebben: Speciális munkavédelmi cipők

Nyomtatás
Vízlepergető bőrből és légáteresztő béléssel készült speciális hegesztőbakancs. Fémmentes orrmerevítő és fémmentes áthatolás elleni védelem a súlyos sérülések ellen az EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO LG SC FO SR szabványnak megfelelően.
Előnyök/Kivitel
  • HEAT DEFENDER PU/nitril gumi külső talp (+300 °C-ig hőálló, 1 perces érintkezés)
  • vízlepergető bőr
  • védőfedél tépőzárral (a jobb tartás érdekében a csizma alulról normál módon befűzhető)
  • tűzgátló varratok
  • légáteresztő TEXELLE® bélés 100% poliamidból
  • hőformázott, anatómiai, perforált talpbetét EVANIT
  • kopásálló poliuretánból készült elülső sapka
  • fémmentes orrmerevítő TOP RETURN
  • APT PLUS fémmentes középtalp
  • ortopéd talpbetétek behelyezése lehetséges
  • súly 770 g/darab (42-es méret)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü