Speciális munkavédelmi cipők
Az Ön alkalmazási területének megfelelő speciális cipők

A különböző tevékenységek esetében különféle követelmények merülnek fel a biztonsági cipőkkel szemben. Ezért kínálatunkban talál lábbeliket speciális alkalmazásra is: többek között szerelőcsizmákat, öntőcsizmákat, tetőfedő-cipőket, erdőmunkás-csizmákat vagy tűzoltócsizmákat. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt Speciális munkavédelmi cipők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
H-Plus 1502 bakancs, tetőfedő, SB P E WRU | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
H-Plus 1502 bakancs, tetőfedő, SB P E WRU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális munkavédelmi cipők

Félmagas tetőfedő cipő impregnált velúrbőrből, csúszásmentes speciális gumitalppal, acélbetéttel és átszúrás ellen védő Kevlar® köztalppal, az EN ISO 20345:2012 SB P E WRU szerint.

H-Plus 502 bakancs, tetőfedő, SB P E WRU | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
H-Plus 502 bakancs, tetőfedő, SB P E WRU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális munkavédelmi cipők

Félmagas tetőfedő cipő impregnált velúrbőrből, csúszásmentes speciális gumitalppal és átszúrás ellen védő Kevlar® köztalppal, az EN ISO 20347:2012 P E WRU szerint.

Coverguard Piemontite csizma, hegesztő, S3 CI SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Coverguard Piemontite csizma, hegesztő, S3 CI SRC

Coverguard | Speciális munkavédelmi cipők

Fémmentes hegesztő csizma nedvességet taszító marhabőrből, könnyű, műanyag lábujjvédő kaplival, az EN 20344, 20345 S3 HRO SRC szerint.

Cofra Welder BIS bakancs, hegesztő, S3S | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Cofra Welder BIS bakancs, hegesztő, S3S

Cofra | Speciális munkavédelmi cipők

Vízlepergető bőrből és légáteresztő béléssel készült speciális hegesztőbakancs. Fémmentes orrmerevítő és fémmentes áthatolás elleni védelem a súlyos sérülések ellen az EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO LG SC FO SR szabványnak megfelelően.

Panda Ardita MF bakancs, hegesztő, S3 HRO M SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Panda Ardita MF bakancs, hegesztő, S3 HRO M SRC

Panda | Speciális munkavédelmi cipők

Rüsztvédős hegesztő bakancs 300 C°-ig hőálló talppal és vízálló bőr felsőrésszel az EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO szerint.

Coverguard Qandilite II bakancs, hegesztő, S3 HRO HI SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Coverguard Qandilite II bakancs, hegesztő, S3 HRO HI SRC

Coverguard | Speciális munkavédelmi cipők

Rüsztvédős hegesztő bakancs, 300 C°-ig hőálló talppal és vízálló bőr felsőrésszel EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI szerint.

Portwest Compositelite FW07 bakancs, hegesztő, S3L HRO SR | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Portwest Compositelite FW07 bakancs, hegesztő, S3L HRO SR

Portwest | Speciális munkavédelmi cipők

Hegesztő bakancs, szikrák ellen védő bőrpánttal, gyorskioldó csattal és PU/gumi külső talppal.

Ardon Integral-M G3428 bakancs, hegesztő, S1P SR FO HRO M | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Ardon Integral-M G3428 bakancs, hegesztő, S1P SR FO HRO M

Ardon | Speciális munkavédelmi cipők

Hegesztő bakancs, szikrák ellen védő bőrpánttal és PU/gumi külső talppal.

Stuco félcipő, rüsztvédős, 22.101, ESD S3 M SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Stuco félcipő, rüsztvédős, 22.101, ESD S3 M SRC

Stuco | Speciális munkavédelmi cipők

Speciális munkavédelmi félcipő rüsztvédővel.

Base Elk B0745 csizma, hegesztő, S3L HRO CI HI FO SR | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Base Elk B0745 csizma, hegesztő, S3L HRO CI HI FO SR

Base | Speciális munkavédelmi cipők

Hegesztő csizma vízálló viaszolt marhabőrből, könnyű, műanyag lábujjvédő kaplival, az EN 20345:12 S3 HRO CI HI SRC szerint.

Cofra Power bakancs, AEP FO WRU HRO SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Cofra Power bakancs, AEP FO WRU HRO SRC

Cofra | Speciális munkavédelmi cipők

Légáteresztő védőcsizma teljes bőrből, acél orrvédővel és átszúródásnak ellenálló köztalppal, az EN ISO 17249 AEP FO WRU HRO SRC szerint.

Cofra Asphalt bakancs, S2PS | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Cofra Asphalt bakancs, S2PS

Cofra | Speciális munkavédelmi cipők

Béleletlen biztonsági bakancs forró aszfalton végzett munkához, vízlepergető bőrből. Fémmentes orrmerevítő és középtalp véd a sérülések ellen, megfelel az EN ISO 20345:2022 S2PS HI HRO FO szabványnak.

H-Plus Trekker Aqua Stop bakancs, S3 CI HRO SRA | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
H-Plus Trekker Aqua Stop bakancs, S3 CI HRO SRA

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális munkavédelmi cipők

Munkacsizma kiváló minőségű marha nubukbőrből (vízálló, lélegző az Aqua Stop laminát révén), erős gumitalppal, az EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRA szerint. Rendkívül csavarodásbiztos – ideális extrém ferde helyzetekben végzett munkákhoz.

1-13 / 13