Menu

S3 félcipők

Termékek szűrése itt S3 félcipők
1-20 / 59
itt S3 félcipők
ListanézethezCsempenézethez
Félcipő, H-Plus Porto, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Porto, S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 védőlábbelik

Biztonsági cipő zsírozott nubukbőrből, műanyag lábujjvédő kaplival és rugalmas, fémmentes Q-Flex átszúrás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, H-Plus New Active, S3 | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus New Active, S3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 védőlábbelik

Biztonsági félcipő nubukbőrből CORDURA® betétekkel karbon ujjvédővel az EN ISO 20345:2011 S3 szerint.

Félcipő, H-Plus Comport atop Nubuk, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Comport atop Nubuk, ESD S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 védőlábbelik

Nubuk bőrből készült biztonsági cipő textil betétekkel, légáteresztő belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel. Tökéletes és biztonságos illeszkedés a cipőben az atop gyorskioldónak köszönhetően, az EN ISO 20345: 2011 S3 szabvány szerint.

Félcipő, Maddox Low, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Maddox Low, ESD S3 SRC

Elten | S3 védőlábbelik

ESD-kompatibilis munkacipő víztaszító mikroszálból, víztaszító textilanyaggal, acél orrvédővel és fémmentes átszúródás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, Reaction XXT Low, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Reaction XXT Low, ESD S3 SRC

Elten | S3 védőlábbelik

ESD védelemmel ellátott marhabőrből készült félcipő, lélegző textilbéléssel, műanyag orrmerevítővel és fémmentes átszúródásnak ellenálló talp az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, Basic Compo Low 12111, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Basic Compo Low 12111, S3 SRC

Jori | S3 védőlábbelik

Fémmentes félcipő marhabőrből, légáteresztő textil béléssel, műanyag orrvédővel és átszúródás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, Oslo Low Boa 78228, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Oslo Low Boa 78228, ESD S3 SRC

Helly Hansen | S3 védőlábbelik

Sportos, könnyű és légáteresztő cipő alumínium orrvédővel és fémmentes átszúródás elleni védelemmel az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint. A cipő vízálló Helly Tech® membránnal és BOA® Fit gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

Félcipő, Senex XXT 729731, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Senex XXT 729731, ESD S3 SRC

Elten | S3 védőlábbelik

ESD védelemmel ellátott, könnyű és kényelmes biztonsági félcipő, fém- és bőrmentes kivitelben. Műanyag orrmerevítővel és fémmentes átszúródásnak ellenálló talp az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Félcipő, CP 4300 SF, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, CP 4300 SF, ESD S3 SRC

Steitz Secura | S3 védőlábbelik

Könnyű textilből készült modern biztonsági cipő, feltűnő dombornyomással, STEITZ-FLEXO fűzőrendszer. Fémmentes kompozit ujjvédővel és textil átszúrás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, New Volga, S3 CI FO SR | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, New Volga, S3 CI FO SR

Cofra | S3 védőlábbelik

Biztonsági cipő víztaszító bőrből, acélbetéttel és acéltalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, Karma Yellow, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Karma Yellow, ESD S3 SRC

Cofra | S3 védőlábbelik

Vízlepergető bőrből készült félcipő és légáteresztő belső béléssel, fémmentes üvegszálas kaplival és átszúródásnak ellenálló köztalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Bacou Sprint, S3 HI CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Bacou Sprint, S3 HI CI SRC

Honeywell | S3 védőlábbelik

Fémmentes biztonsági cipő bőrből és víztaszító textilből ultrakönnyű kaplival, EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC szerint.

Félcipő, Bacou Jump, S3 HI CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Bacou Jump, S3 HI CI SRC

Honeywell | S3 védőlábbelik

Marhabőrből készült biztonsági cipő, fémmentes kaplival, EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC szerint.

Félcipő, RLine Tennessee, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, RLine Tennessee, S3 SRC

S3 védőlábbelik

Praktikus, sokoldalúan használható marhabőr félcipő speciális hálós béléssel és átszúrásbiztos szövet köztalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, Baumaster LP-2539, S3 SRC 37 | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Baumaster LP-2539, S3 SRC 37

S3 védőlábbelik

Az EN ISO 20345: 2011 S3 SRC szabvány szerinti acél kaplival ellátott marhabőr biztonsági cipő és szúrásgátló acél középtalp.

Félcipő, Jumaring, S3 WR SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Jumaring, S3 WR SRC

Cofra | S3 védőlábbelik

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Félcipő, Zatopek, S3S CI FO SR | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Zatopek, S3S CI FO SR

Cofra | S3 védőlábbelik

Biztonsági csizma vízlepergető bőrből, alumínium lábujjvédő betéttel és nemfémes átszúrás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Félcipő, alu-tec® 565 XP, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, alu-tec® 565 XP, ESD S3 SRC

Atlas | S3 védőlábbelik

Félcipő vízlepergető sima bőrből, nedvességszabályozó funkcionális béléssel, alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Félcipő, SL 605 2.0 XP, ESD S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, SL 605 2.0 XP, ESD S3 SRC

Atlas | S3 védőlábbelik

Vízlepergető bőrből készült, ESD félcipő nedvességszabályozó funkcionális béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Ultratail Low, ESD S3 HRO SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Ultratail Low, ESD S3 HRO SRC

Albatros | S3 védőlábbelik

Teljesen fémmentes, üvegszálas orrmerevítővel és hajlékony kerámiaszálas talpátszúrás elleni védelemmel ellátott munkavédelmi cipő.

1-20 / 59
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák