Menu
Termékek szűrése itt S3 csizmák
1-5 / 5
itt S3 csizmák
ListanézethezCsempenézethez
Bakancs, Bacou Energic, S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Bacou Energic, S3 CI SRC

Honeywell | S3 védőlábbelik

Teljes barkázott bőrből készült vízálló biztonsági bakancs, lábujjvédővel mikroszálból és PU bevonattal, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC szerint.

Csizma, fűzős, Be-Dry Top B0896, S3 WR CI HRO SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Csizma, fűzős, Be-Dry Top B0896, S3 WR CI HRO SRC

Base | S3 védőlábbelik

Fűzős csizma vízálló bőrből és Primaloft® belső béléssel, fémmentes kompozit lábujjvédő kaplival és átszúródás elleni védelemmel, az EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC szerint.

Csizma, Be-Extreme B0870, S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Csizma, Be-Extreme B0870, S3 CI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Munkacsizma vízálló bőrből, fémmentes kompozit lábujjvédő kaplival és átszúródás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC szabvány szerint.

Csizma, Be-Mighty B0870, S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Csizma, Be-Mighty B0870, S3 CI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Munkacsizma vízálló bőrből, fémmentes kompozit lábujjvédő kaplival és átszúródás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC szabvány szerint.

Bakancs, villanyszerelő, Bach Classic B0120, 500V, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, villanyszerelő, Bach Classic B0120, 500V, S3 SRC

Base | S3 védőlábbelik

Kényelmes biztonsági magasszárú bakancs az EN ISO 20345: 2012 S3 SRC szerint.

1-5 / 5
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák