Menu

S3 bakancsok Base -tól

Termékek szűrése itt S3 bakancsok Base -tól
Gyártó: Base Minden visszaállítása
1-11 / 11
itt S3 bakancsok Base -tól
ListanézethezCsempenézethez
Bakancs, Be-Uniform Top B0888, S3 HRO CI HI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Be-Uniform Top B0888, S3 HRO CI HI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Sima bőrből és antibakteriális béléssel készült biztonsági bakancs, fémmentes kompozit orrvédővel és átszúródásnak ellenálló köztalppal, az EN ISO 20345 S3 HRO CI H SRC szabvány szerint.

Bakancs, Prado Smart B0154, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Prado Smart B0154, S3 SRC

Base | S3 védőlábbelik

Kényelmes és kiváló minőségű biztonsági bakancs vízálló bőrből hi-tech textil béléssel, acél orrvédővel, az EN ISO 20345 S3 SRC szabvány szerint.

Bakancs, Welder B0410, S3 HRO SRA | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Welder B0410, S3 HRO SRA

Base | S3 védőlábbelik

A Welder biztonsági bakancs optimális biztonságot nyújt még szélsőséges munkakörülmények között is, hővel és szikrával szemben az EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRA szabvány szerint.

Bakancs, Be-Dry Mid B0895, S3 WR CI HI HRO SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Be-Dry Mid B0895, S3 WR CI HI HRO SRC

Base | S3 védőlábbelik

Munkavédelmi bakancs, vízálló bőr felsőrésszel, EN ISO 20345:12 S3 WR CI HI HRO SRC szerint.

Bakancs, Sparkle B0880, S3 HRO CI HI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Sparkle B0880, S3 HRO CI HI SRC

Base | S3 védőlábbelik

A SPARKLE bakancs optimális biztonságot nyújt hővel és szikrávak szemben még szélsőséges munkakörülmények között is, az EN 20345: 12 S3 HRO CI HI SRC szabványnak megfelelően.

Bakancs, Bison Top B0741, S3L HRO CI HI LG FO SR | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Bison Top B0741, S3L HRO CI HI LG FO SR

Base | S3 védőlábbelik

Munkavédelmi bakancs vízálló felsőrésszel, EN 20345 S3 HRO CI HI SRC szerint.

Bakancs, Chester Top B0177, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Chester Top B0177, S3 SRC

Base | S3 védőlábbelik

Biztonsági cipő vízlepergető velúrból nubuk hatással, az EN 20345 S3 SRC szerint.

Bakancs, villanyszerelő, Beethoven B0119, 500V, S3 SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, villanyszerelő, Beethoven B0119, 500V, S3 SRC

Base | S3 védőlábbelik

Kényelmes biztonsági cipő az EN ISO 20345: 2012 S3 SRC szerint.

Bakancs, i-Robox B1211, ESD S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, i-Robox B1211, ESD S3 CI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Fémmentes bakancs vízlepergető nabutek bőrből, nem mágneses és ESD kompatibilis - tökéletes az elektronikai iparban végzett munkákhoz, az EN ISO 20345: 2012 S3 SRC ESD szerint.

Bakancs, Be-Grey Mid B0883, S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Be-Grey Mid B0883, S3 CI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Fémmentes bakancs vízlepergető viaszos bőrből, EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC szerint.

Bakancs, magasszárú, Be-Grey Top B0835, S3 CI SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, magasszárú, Be-Grey Top B0835, S3 CI SRC

Base | S3 védőlábbelik

Fémmentes bakancs vízlepergető viaszos bőrből, EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC szerint.

1-11 / 11