Menu

S3 védőlábbelik Albatros -tól

Termékek szűrése itt S3 védőlábbelik Albatros -tól
Gyártó: Albatros Minden visszaállítása
1-2 / 2
itt S3 védőlábbelik Albatros -tól
ListanézethezCsempenézethez
Félcipő, Ultratail Low, ESD S3 HRO SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Ultratail Low, ESD S3 HRO SRC

Albatros | S3 védőlábbelik

Teljesen fémmentes, üvegszálas orrmerevítővel és hajlékony kerámiaszálas talpátszúrás elleni védelemmel ellátott munkavédelmi cipő.

Bakancs, Ultratrail Black Mid, ESD S3 HRO SRC | S3 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Ultratrail Black Mid, ESD S3 HRO SRC

Albatros | S3 védőlábbelik

Teljesen fémmentes, üvegszálas orrmerevítővel és hajlékony kerámiaszálas talpátszúrás elleni védelemmel ellátott munkavédelmi bakancs.

1-2 / 2

Gyakran ismételt kérdések

Ellenőrzött védőlábbelik speciális munkakörülményekhez

A bevizsgált S3 kategóriájú munkavédelmi cipők olyan speciális alkalmazásokhoz készülnek, ahol a lábakat felülről és alulról is védeni kell. A legegyszerűbb változatban az ebbe a kategóriába tartozó cipők víztaszító tulajdonságokkal rendelkeznek, és elsősorban kültéri munkákhoz ajánlottak – például építőipari munkások és tetőfedők használják, vagy kültéri alkalmazásokhoz használatosak az iparban és a kézműiparban. Ha teljes vízállóságra van szükség, akkor réteges felépítésű – például GORE-TEX® vagy más „Tex” membránnal ellátott – modellt kell választani.

Áttekintés
    S3 kategóriájú fekete színű férfi munkavédelmi cipő
    S3 védőlábbelit elsősorban kültéri munkákhoz viselnek. Ezek felülről és alulról is védik a lábat.

    3-as védelmi szintű vágásbiztos cipők

    Különösen erdészeti munkáknál és láncfűrész használatához nagyon fontos a speciális vágásbiztos munkavédelmi cipő használata – csak így biztosítható a munkavégzés veszélytelensége. A vágásvédelmi ellenőrzés az EN ISO 17249:2014 szabványnak megfelelően történik.

    A 3-as szintű vágásbiztos munkavédelmi cipők speciális gumitalppal rendelkeznek, amely taszítja a nedvességet. Ezek a cipők kiváló minőségű anyagból készülnek, amely a lábfej és az alsó lábszár területét is védi. A láncfűrész működése leáll, ha érintkezik a cipővel.

    Láncfűrésszel történő munkavégzés esetén alapvetően gondoskodni kell a teljes körű védelemről. A kimagasló minőségű vágásbiztos munkavédelmi cipő mellett az alapfelszereléshez tartozik a vágásbiztos védőkesztyű, a védősisak és a hallásvédő is.


    Speciális cipők speciális záródással

    S3 kategóriájú félmagas szárú munkavédelmi cipő BOA<sup>®</sup> -Fit gyorskioldó záródással, fekete színben

    Az S3 kategóriájú munkavédelmi cipők különböző záródási módokkal ellátott kivitelben kaphatók. A praktikus gyors rögzítésű S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél a fűző gyors meghúzásával és rögzítésével már kész is a cipő bekötése. A BOA® -Fit rendszerű S3 munkavédelmi cipő abban jeleskedik, hogy nagyon könnyen felhúzható anélkül, hogy viselőjének le kellene vennie a kesztyűjét. Fénypontja: A fűzők a rögzítőzár egységen belül helyezkednek el, így nem akadhatnak bele semmibe. A BOA® -Fit gyorskioldó rendszerrel ellátott S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél aligha lehetne kényelmesebb a felvétel: A cipő befűzését és kifűzését egy kézzel el lehet végezni. Ezenkívül a fűzőrendszer ellenálló a jéggel, szennyeződéssel és olajjal szemben.


    Izzadás, hideg és hátfájás – mindennapi kihívások

    A lábakon különösen sok verejtékmirigy található – szám szerint 25 000. Ezek naponta körülbelül negyed liter izzadságot termelnek. Különösen akkor jelentenek problémát a nedves cipők, ha azokat egész nap viselik. Ennek következtében: A bőr megduzzad, és a baktériumok lebontják az izzadságot, ami lábszagot eredményez.

    Az izzadás alapvetően fontos és egészséges a szervezet és az immunrendszer számára, mivel a folyamat által végbemegy a felesleges hő leadása, ezzel a testhőmérséklet szabályozása. A légáteresztő funkcionális béléssel ellátott S3 védőlábbelik jeleskednek a lábak természetes hőszabályozásának támogatásában. Ezenkívül számos S3 kategóriájú munkavédelmi cipő már eleve nedvességelvezető, antibakteriális talpbetéttel rendelkezik, amely az optimális kényelem érdekében különböző szélességi méretekben kapható. Továbbá a higiéniai spray-k is hasznosnak bizonyoulnak ezen a területen: Segítenek frissességérzetet teremteni a cipőben a kellemetlen szagok ellen.

    Annak, hogy egy munkavédelmi cipő megfelelően illeszkedjen, mindig elsődleges fontosságúnak kell lennie. Hátfájás esetén pedig ez egyenesen elengedhetetlen. Erre a problémára például súlyhoz és terheléshez igazodó sarokcsillapítással ellátott cipők használhatók. A speciális talpbetétek szintén jól ellensúlyozzák a fájdalmat, mivel a megfelelő párnázás tehermentesíti a hát területét.

    S3 kategóriájú munkavédelmi cipő vizes környezetben
    Az S3 védőlábbeliknek ellen kell állniuk a hőségnek, a hidegnek és a nedvességnek.