Menu

Félcipő, Karma Yellow, ESD S3 SRC

Cofra -tól   |   Bővebben: S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Nyomtatás
Vízlepergető bőrből készült félcipő és légáteresztő belső béléssel, fémmentes üvegszálas kaplival és átszúródásnak ellenálló köztalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.
Előnyök/Kivitel
  • poliuretán/TPU külső talp
  • vízlepergető bőr
  • lélegző DRYFRESH belső bélés (100% poliészter, kopásálló, nedvszívó)
  • előformázott, perforált talpbetét poliuretán habból
  • fémmentes, üvegszálas lábujjvédő
  • átszúródásnak ellenálló köztalp
  • bőr lábujjvédő
  • súly 590 g/db (42-es méret)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák