Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
ARDON Style stílusos munkavédelmi félcipő, EN ISO 20345 S3 SRC szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági félcipő, kompozit kaplival és talpátszúrás elleni védelemmel, fekete nubuk felsőrésszel, az EN ISO 20345 S3 SRC szabvány szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági félcipő, acél kaplival és talpátszúrás elleni védelemmel, bőr felsőrésszel, EN ISO 20345 S3 SRC szabvány szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági félcipő, acél kaplival és talpátszúrás elleni védelemmel, bőr felsőrésszel, EN ISO 20345 S3 SRC szabvány szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági félcipő, kompozit orrmerevítővel és Kevlar átszúrás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági félcipő, kompozit orrmerevítővel és Kevlar átszúrás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági bakancs kopásálló nubuk felsőrészből, széles orrvédővel az EN ISO 20345: 2011 S3 SRC szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Fémmentes, vízálló biztonsági bakancs marhabőrből, lélegző belső béléssel, laminált lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345 szerint S3 SRC HI CI szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Fémmentes biztonsági bakancs modern dizájnnal, mikroszálas felsőrésszel, EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO ESD LG szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Fémmentes biztonsági bakancs marhabőrből, könnyű, kompozit lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345 S3 SRC szerint.
Ardon | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági bakancs acél kaplival és acél talpátszúrás elleni védelemmel, szabadban vagy hideg környezetben végzett feladatokhoz, EN ISO 20345 szabvány szerint.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Az S3 biztonsági cipők lábujjvédő betéttel és átszúrásbiztos talppal rendelkeznek, továbbá az S1P munkavédelmi cipőkhöz képest erősebb nedvesség és szennyeződések ellen is védelmet nyújtanak. Az S1P munkavédelmi cipők nyitottabb felsőrésszel rendelkeznek, ezáltal kevésbé védenek a szennyeződések és a nedvesség ellen.
Az S3 biztonsági cipők az építőiparban, fizikai munkáknál és nehézipari alkalmazásoknál használatosak.
Az S3 biztonsági cipők lábujjvédő betéttel és átszúrásbiztos talppal rendelkeznek, továbbá védelmet nyújtanak a nedvesség és a szennyeződések ellen.
A bevizsgált S3 kategóriájú munkavédelmi cipők olyan speciális alkalmazásokhoz készülnek, ahol a lábakat felülről és alulról is védeni kell. A legegyszerűbb változatban az ebbe a kategóriába tartozó cipők víztaszító tulajdonságokkal rendelkeznek, és elsősorban kültéri munkákhoz ajánlottak – például építőipari munkások és tetőfedők használják, vagy kültéri alkalmazásokhoz használatosak az iparban és a kézműiparban. Ha teljes vízállóságra van szükség, akkor réteges felépítésű – például GORE-TEX® vagy más „Tex” membránnal ellátott – modellt kell választani.
Különösen erdészeti munkáknál és láncfűrész használatához nagyon fontos a speciális vágásbiztos munkavédelmi cipő használata – csak így biztosítható a munkavégzés veszélytelensége. A vágásvédelmi ellenőrzés az EN ISO 17249:2014 szabványnak megfelelően történik.
A 3-as szintű vágásbiztos munkavédelmi cipők speciális gumitalppal rendelkeznek, amely taszítja a nedvességet. Ezek a cipők kiváló minőségű anyagból készülnek, amely a lábfej és az alsó lábszár területét is védi. A láncfűrész működése leáll, ha érintkezik a cipővel.
Láncfűrésszel történő munkavégzés esetén alapvetően gondoskodni kell a teljes körű védelemről. A kimagasló minőségű vágásbiztos munkavédelmi cipő mellett az alapfelszereléshez tartozik a vágásbiztos védőkesztyű, a védősisak és a hallásvédő is.

Az S3 kategóriájú munkavédelmi cipők különböző záródási módokkal ellátott kivitelben kaphatók. A praktikus gyors rögzítésű S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél a fűző gyors meghúzásával és rögzítésével már kész is a cipő bekötése. A BOA® -Fit rendszerű S3 munkavédelmi cipő abban jeleskedik, hogy nagyon könnyen felhúzható anélkül, hogy viselőjének le kellene vennie a kesztyűjét. Fénypontja: A fűzők a rögzítőzár egységen belül helyezkednek el, így nem akadhatnak bele semmibe. A BOA® -Fit gyorskioldó rendszerrel ellátott S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél aligha lehetne kényelmesebb a felvétel: A cipő befűzését és kifűzését egy kézzel el lehet végezni. Ezenkívül a fűzőrendszer ellenálló a jéggel, szennyeződéssel és olajjal szemben.
A lábakon különösen sok verejtékmirigy található – szám szerint 25 000. Ezek naponta körülbelül negyed liter izzadságot termelnek. Különösen akkor jelentenek problémát a nedves cipők, ha azokat egész nap viselik. Ennek következtében: A bőr megduzzad, és a baktériumok lebontják az izzadságot, ami lábszagot eredményez.
Az izzadás alapvetően fontos és egészséges a szervezet és az immunrendszer számára, mivel a folyamat által végbemegy a felesleges hő leadása, ezzel a testhőmérséklet szabályozása. A légáteresztő funkcionális béléssel ellátott S3 védőlábbelik jeleskednek a lábak természetes hőszabályozásának támogatásában. Ezenkívül számos S3 kategóriájú munkavédelmi cipő már eleve nedvességelvezető, antibakteriális talpbetéttel rendelkezik, amely az optimális kényelem érdekében különböző szélességi méretekben kapható. Továbbá a higiéniai spray-k is hasznosnak bizonyoulnak ezen a területen: Segítenek frissességérzetet teremteni a cipőben a kellemetlen szagok ellen.
Annak, hogy egy munkavédelmi cipő megfelelően illeszkedjen, mindig elsődleges fontosságúnak kell lennie. Hátfájás esetén pedig ez egyenesen elengedhetetlen. Erre a problémára például súlyhoz és terheléshez igazodó sarokcsillapítással ellátott cipők használhatók. A speciális talpbetétek szintén jól ellensúlyozzák a fájdalmat, mivel a megfelelő párnázás tehermentesíti a hát területét.