S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Cipők és csizmák minden nehezebb tevékenységhez

Az EN ISO 20345 szerint bevizsgált acélkaplis cipőink előnyei, hogy vízlepergető, csúszásmentes és átszúrásbiztos.Kínálatunkban megtalálja élvonalbeli gyártók építkezési és kőműves cipőit is. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Kiárusításban
H-Plus Porto félcipő, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
H-Plus Porto félcipő, S3 SRC

H-Plus Haberkorn Quality | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági cipő zsírozott nubukbőrből, műanyag lábujjvédő kaplival és rugalmas, fémmentes Q-Flex átszúrás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

H-Plus Comport atop Nubuk félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
H-Plus Comport atop Nubuk félcipő, ESD S3 SRC

H-Plus Haberkorn Quality | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Nubuk bőrből készült biztonsági cipő textil betétekkel, légáteresztő belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel. Tökéletes és biztonságos illeszkedés a cipőben az atop gyorskioldónak köszönhetően, az EN ISO 20345: 2011 S3 szabvány szerint.

Atlas alu-tec® 565 XP félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas alu-tec® 565 XP félcipő, ESD S3 SRC

Atlas | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Félcipő vízlepergető sima bőrből, nedvességszabályozó funkcionális béléssel, alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Atlas SL 605 2.0 XP félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas SL 605 2.0 XP félcipő, ESD S3 SRC

Atlas | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető bőrből készült, ESD félcipő nedvességszabályozó funkcionális béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Atlas S3S MAX 100 PRO félcipő | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas S3S MAX 100 PRO félcipő

Atlas | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Rendkívül robusztus ProTrax felsőrészből és légáteresztő béléssel készült biztonsági cipő. Az acél orrmerevítő és a fémmentes ászúródás elleni védelem véd a sérülések ellen az EN ISO 20345:2022 S3S SR szabványnak megfelelően.

Atlas S3S MAX 150 PRO BOA® félcipő | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas S3S MAX 150 PRO BOA® félcipő

Atlas | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő rendkívül robusztus ProTrax felsőrészből, légáteresztő béléssel. A BOA® Fit gyorszár gyors és precíz rögzítést tesz lehetővé. Az acél orrmerevítő és a fémmentes átszúródás elleni védelem az EN ISO 20345:2022 S3S SR szabványnak megfelelően véd a sérülésektől.

Elten Reaction XXT low ESD 729701 félcipő S3S | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Reaction XXT low ESD 729701 félcipő S3S

Elten | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD védelemmel ellátott marhabőrből készült félcipő, lélegző textilbéléssel, műanyag orrmerevítővel és fémmentes átszúródásnak ellenálló talp az EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC szerint.

Elten Maddox Low 729561 félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Maddox Low 729561 félcipő, ESD S3 SRC

Elten | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-kompatibilis munkacipő víztaszító mikroszálból, víztaszító textilanyaggal, acél orrvédővel és fémmentes átszúródás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Elten Senex XXT 729731 félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Senex XXT 729731 félcipő, ESD S3 SRC

Elten | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD védelemmel ellátott, könnyű és kényelmes biztonsági félcipő, fém- és bőrmentes kivitelben. Műanyag orrmerevítővel és fémmentes átszúródásnak ellenálló talp az EN ISO 20345:2022 S3S FO SR szabvány szerint.

Cofra New Volga félcipő, S3 CI FO SR | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra New Volga félcipő, S3 CI FO SR

Cofra | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági cipő víztaszító bőrből, acélbetéttel és acéltalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Cofra Monti félcipő, S3S FO SR | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Monti félcipő, S3S FO SR

Cofra | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető és légáteresztő felsőrészből és antibakteriális béléssel készült biztonsági bakancs. Az alumínium orrmerevítő és a szúrásálló középtalp megakadályozza a súlyos sérüléseket, az EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR szabványnak megfelelően.

Cofra Mykonos félcipő, ESD S3S FO SR | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Mykonos félcipő, ESD S3S FO SR

Cofra | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető, lélegző és szakadásálló felsőrészből készült biztonsági cipő, lélegző béléssel, EN ISO 20345:2022 ESD S3S FO SR szabvány szerint.

Honeywell Bacou Sprint félcipő, S3 HI CI SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Honeywell Bacou Sprint félcipő, S3 HI CI SRC

Honeywell | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági cipő bőrből és víztaszító textilből ultrakönnyű kaplival, EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC szerint.

Honeywell Bacou Jump félcipő, S3 HI CI SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Honeywell Bacou Jump félcipő, S3 HI CI SRC

Honeywell | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Marhabőrből készült biztonsági cipő, fémmentes kaplival, EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC szerint.

RLine Tennessee félcipő, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
RLine Tennessee félcipő, S3 SRC

S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Praktikus, sokoldalúan használható marhabőr félcipő speciális hálós béléssel és átszúrásbiztos szövet köztalppal, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Baumaster LP-2539 félcipő, S3 SRC 37 | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Baumaster LP-2539 félcipő, S3 SRC 37

S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Az EN ISO 20345: 2011 S3 SRC szabvány szerinti acél kaplival ellátott marhabőr biztonsági cipő és szúrásgátló acél középtalp.

Cofra Zatopek félcipő, S3S CI FO SR | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Zatopek félcipő, S3S CI FO SR

Cofra | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági csizma vízlepergető bőrből, alumínium lábujjvédő betéttel és nemfémes átszúrás elleni védelemmel, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Steitz Secura CP 4300 SF félcipő, ESD S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Steitz Secura CP 4300 SF félcipő, ESD S3 SRC

Steitz Secura | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű textilből készült modern biztonsági cipő, feltűnő dombornyomással, STEITZ-FLEXO fűzőrendszer. Fémmentes kompozit ujjvédővel és textil átszúrás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2011 S3 SRC szerint.

Uvex MACSOLE® félcipő, S3 ESD 6522 | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Uvex MACSOLE® félcipő, S3 ESD 6522

Uvex | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Rugalmas és könnyű félcipő légáteresztő marhabőr felsőrészből Distance-Mesh hálós belső béléssel és fémmentes xenova® orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC szabvány szerint.

Jalas® E-Sport 2615 félcipő, S3S ESD | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Jalas® E-Sport 2615 félcipő, S3S ESD

Jalas | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű és kényelmes biztonsági félcipő vízlepergető és tartós felsőrészből. Az alumínium orrmerevítő és a textil átszúródás elleni védelem megbízható védelmet nyújt a súlyos sérülések ellen az EN ISO 20345:2022 S3S SR CI FO LG szabványnak megfelelően.

1-20 / 149

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ellenőrzött védőlábbelik speciális munkakörülményekhez

A bevizsgált S3 kategóriájú munkavédelmi cipők olyan speciális alkalmazásokhoz készülnek, ahol a lábakat felülről és alulról is védeni kell. A legegyszerűbb változatban az ebbe a kategóriába tartozó cipők víztaszító tulajdonságokkal rendelkeznek, és elsősorban kültéri munkákhoz ajánlottak – például építőipari munkások és tetőfedők használják, vagy kültéri alkalmazásokhoz használatosak az iparban és a kézműiparban. Ha teljes vízállóságra van szükség, akkor réteges felépítésű – például GORE-TEX® vagy más „Tex” membránnal ellátott – modellt kell választani.

Áttekintés
    S3 kategóriájú fekete színű férfi munkavédelmi cipő
    S3 védőlábbelit elsősorban kültéri munkákhoz viselnek. Ezek felülről és alulról is védik a lábat.

    3-as védelmi szintű vágásbiztos cipők

    Különösen erdészeti munkáknál és láncfűrész használatához nagyon fontos a speciális vágásbiztos munkavédelmi cipő használata – csak így biztosítható a munkavégzés veszélytelensége. A vágásvédelmi ellenőrzés az EN ISO 17249:2014 szabványnak megfelelően történik.

    A 3-as szintű vágásbiztos munkavédelmi cipők speciális gumitalppal rendelkeznek, amely taszítja a nedvességet. Ezek a cipők kiváló minőségű anyagból készülnek, amely a lábfej és az alsó lábszár területét is védi. A láncfűrész működése leáll, ha érintkezik a cipővel.

    Láncfűrésszel történő munkavégzés esetén alapvetően gondoskodni kell a teljes körű védelemről. A kimagasló minőségű vágásbiztos munkavédelmi cipő mellett az alapfelszereléshez tartozik a vágásbiztos védőkesztyű, a védősisak és a hallásvédő is.


    Speciális cipők speciális záródással

    S3 kategóriájú félmagas szárú munkavédelmi cipő BOA<sup>®</sup> -Fit gyorskioldó záródással, fekete színben

    Az S3 kategóriájú munkavédelmi cipők különböző záródási módokkal ellátott kivitelben kaphatók. A praktikus gyors rögzítésű S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél a fűző gyors meghúzásával és rögzítésével már kész is a cipő bekötése. A BOA® -Fit rendszerű S3 munkavédelmi cipő abban jeleskedik, hogy nagyon könnyen felhúzható anélkül, hogy viselőjének le kellene vennie a kesztyűjét. Fénypontja: A fűzők a rögzítőzár egységen belül helyezkednek el, így nem akadhatnak bele semmibe. A BOA® -Fit gyorskioldó rendszerrel ellátott S3 kategóriájú munkavédelmi cipőknél aligha lehetne kényelmesebb a felvétel: A cipő befűzését és kifűzését egy kézzel el lehet végezni. Ezenkívül a fűzőrendszer ellenálló a jéggel, szennyeződéssel és olajjal szemben.


    Izzadás, hideg és hátfájás – mindennapi kihívások

    A lábakon különösen sok verejtékmirigy található – szám szerint 25 000. Ezek naponta körülbelül negyed liter izzadságot termelnek. Különösen akkor jelentenek problémát a nedves cipők, ha azokat egész nap viselik. Ennek következtében: A bőr megduzzad, és a baktériumok lebontják az izzadságot, ami lábszagot eredményez.

    Az izzadás alapvetően fontos és egészséges a szervezet és az immunrendszer számára, mivel a folyamat által végbemegy a felesleges hő leadása, ezzel a testhőmérséklet szabályozása. A légáteresztő funkcionális béléssel ellátott S3 védőlábbelik jeleskednek a lábak természetes hőszabályozásának támogatásában. Ezenkívül számos S3 kategóriájú munkavédelmi cipő már eleve nedvességelvezető, antibakteriális talpbetéttel rendelkezik, amely az optimális kényelem érdekében különböző szélességi méretekben kapható. Továbbá a higiéniai spray-k is hasznosnak bizonyoulnak ezen a területen: Segítenek frissességérzetet teremteni a cipőben a kellemetlen szagok ellen.

    Annak, hogy egy munkavédelmi cipő megfelelően illeszkedjen, mindig elsődleges fontosságúnak kell lennie. Hátfájás esetén pedig ez egyenesen elengedhetetlen. Erre a problémára például súlyhoz és terheléshez igazodó sarokcsillapítással ellátott cipők használhatók. A speciális talpbetétek szintén jól ellensúlyozzák a fájdalmat, mivel a megfelelő párnázás tehermentesíti a hát területét.

    S3 kategóriájú munkavédelmi cipő vizes környezetben
    Az S3 védőlábbeliknek ellen kell állniuk a hőségnek, a hidegnek és a nedvességnek.
    Új ügyfél a Haberkornnál?
    Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
    Mihály Valkovszki
    Kapcsolat
    Mihály Valkovszki
    Az Ön kapcsolattartója
    Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
    Mihály Valkovszki
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

    Megszakítás
    Főmenü
    Főmenü