Menu

S2 félcipők

Termékek szűrése itt S2 félcipők
1-20 / 21
itt S2 félcipők
ListanézethezCsempenézethez
Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 védőlábbelik

Sportos biztonsági cipő rendkívül könnyű, vízlepergető mikroszálból, acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő rendkívül könnyű mikroszálból, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Ultrakönnyű mikroszálas biztonsági félcipő lélegző, funkcionális béléssel, BOA® Fit gyorskioldó rendszerrel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, SL 200, S2 SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, SL 200, S2 SR

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Munkavédelmi félcipő EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Protektor Line 1600, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Protektor Line 1600, S2 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő sima bőrből acélkaplival, az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA

S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő nubukbőrből speciális Coolmax-Mesh belső béléssel az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint acél lábujjvédő kaplival, vízlepergető bőrből készült biztonsági félcipő.

Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő lélegző mikroszálból gumipánttal a rüsztrészen az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Modern biztonsági cipő karcolásálló funkcionális bőrből, fűzővel a rüsztnél, az EN ISO 20345:2011 S1, SRC szerint.

Félcipő, UNI6 31762, S1 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, UNI6 31762, S1 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Modern félcipő karcálló, vízlepergető funkcionális bőrből, fűzős, EN ISO 20345:2011 S2, SRC szabvány szerint.

Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC

Uvex | S2 védőlábbelik

Multifunkcionális, könnyű és sportos biztonsági félcipő fémmentes lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

ESD-kompatibilis biztonsági félcipő könnyen kezelhető sima bőrből, puha bőr béléssel és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC

Elten | S2 védőlábbelik

ESD-hez megfelelő munkacipő farmer megjelenésű hidrofobizált textilanyagból, és hidrofobizált nubukbőrből. Acél kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Munkavédelmi félcipő vízlepergető bőrből acél kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Akció
Félcipő, Moon, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Moon, ESD S2 SRC

Coverguard | S2 védőlábbelik

Vízlepergető, szellőző mikroszálas anyagból biztonsági cipő műanyag lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, 22.255, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.255, ESD S2 SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Zöld/szürke biztonsági félcipő nubuk marhabőrből az EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD szabvány szerint.

Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC

Portwest | S2 védőlábbelik

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Verona II, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Verona II, S2 SRC

Coverguard | S2 védőlábbelik

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Villach, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Villach, S2 SRC

Panther | S2 védőlábbelik

Lemosható munkavádelmi félcipő az EN ISO 20345:2012 S2, SRC szerint.

Félcipő, 22.286, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.286, ESD S2 SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Könnyű, robusztus munkavédelmi félcipő marhabőrből, puha belső béléssel, ergonómikusan kialakított acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1 S2 SRC ESD szerint.

1-20 / 21
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák