Menu
Termékek szűrése itt S2 bakancsok
1-8 / 8
itt S2 bakancsok
ListanézethezCsempenézethez
Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Biztonsági bakancs rendkívül könnyű mikroszálból, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, Ulisse, S2 FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Ulisse, S2 FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Légáteresztő anyagból készült bakancs, acél lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, New Reno, S2 CI FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, New Reno, S2 CI FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Vízálló bőr bakancs acél kaplival, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint.

Bakancs, uvex 1 8545, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, uvex 1 8545, ESD S2 SRC

Uvex | S2 védőlábbelik

Sportos kivitelű biztonsági bakancs, lélegző, csúcstechnológiájú mikrovelur anyagból, fémmentes orrvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint. Ez a cipő ideális a krómra allergiás emberek számára, mivel szintetikus anyagokból készült.

Bakancs, St Moritz, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, St Moritz, S2 SRC

Panther | S2 védőlábbelik

Légáteresztő, vízlepergető mikroszál felsőrész, acél ujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, 36.493, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.493, ESD S2 SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Könnyű, extra széles munkavédelmi bakancs, EN ISO 20345 S2 SRC ESD szerint.

Bakancs, 36.393, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.393, ESD S2 SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Könnyű, robusztus munkavédelmi bokacipö az EN ISO 20345 S2 SRC ESD szerint.

Bakancs, 36.102, ESD S2 M SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.102, ESD S2 M SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Rüsztvédös fekete bokacipő, S2 M, Klasszikus munkavédelmi bokacipő, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, puha Nappa bőrbéléssel, zárt puha nyelvvel, komfort talpbetéttel, ergonomikus acélkaplival, rüsztvédővel. Poliuretán komfort járótalppal, antisztatikus, szármagasság: 15 cm. E...

1-8 / 8
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák