Menu

S2 védőlábbelik
Bel- és kültéri könnyű tevékenységekhez optimális

Csúszásmentes, saroknál zárt és antisztatikus – ezek az EN ISO 20345 szerint bevizsgált acélkaplis cipőink előnyei. Kínálatunkban megtalálja a tökéletes cipőket ipari tevékenységekhez, mivel mindegyik ESD védett. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt S2 védőlábbelik
1-20 / 32
itt S2 védőlábbelik
ListanézethezCsempenézethez
Félcipő, Publius, ESD S2 FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Publius, ESD S2 FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Vízlepergető poliuretánból készült biztonsági szandál lélegző belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 védőlábbelik

Sportos biztonsági cipő rendkívül könnyű, vízlepergető mikroszálból, acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Protektor Line 1600, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Protektor Line 1600, S2 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő sima bőrből acélkaplival, az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő lélegző mikroszálból gumipánttal a rüsztrészen az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Modern biztonsági cipő karcolásálló funkcionális bőrből, fűzővel a rüsztnél, az EN ISO 20345:2011 S1, SRC szerint.

Félcipő, UNI6 31762, S1 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, UNI6 31762, S1 SRC

Abeba | S2 védőlábbelik

Modern félcipő karcálló, vízlepergető funkcionális bőrből, fűzős, EN ISO 20345:2011 S2, SRC szabvány szerint.

Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC

Elten | S2 védőlábbelik

ESD-hez megfelelő munkacipő farmer megjelenésű hidrofobizált textilanyagból, és hidrofobizált nubukbőrből. Acél kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő rendkívül könnyű mikroszálból, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Ultrakönnyű mikroszálas biztonsági félcipő lélegző, funkcionális béléssel, BOA® Fit gyorskioldó rendszerrel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, SL 200, S2 SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, SL 200, S2 SR

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

Munkavédelmi félcipő EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 védőlábbelik

ESD-kompatibilis biztonsági félcipő könnyen kezelhető sima bőrből, puha bőr béléssel és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA

S2 védőlábbelik

Biztonsági félcipő nubukbőrből speciális Coolmax-Mesh belső béléssel az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint acél lábujjvédő kaplival, vízlepergető bőrből készült biztonsági félcipő.

Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC

Uvex | S2 védőlábbelik

Multifunkcionális, könnyű és sportos biztonsági félcipő fémmentes lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR

Cofra | S2 védőlábbelik

Munkavédelmi félcipő vízlepergető bőrből acél kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Akció
Félcipő, Moon, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Moon, ESD S2 SRC

Coverguard | S2 védőlábbelik

Vízlepergető, szellőző mikroszálas anyagból biztonsági cipő műanyag lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, 22.255, ESD S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.255, ESD S2 SRC

Stuco | S2 védőlábbelik

Zöld/szürke biztonsági félcipő nubuk marhabőrből az EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESD szabvány szerint.

Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC

Portwest | S2 védőlábbelik

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Verona II, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Verona II, S2 SRC

Coverguard | S2 védőlábbelik

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Villach, S2 SRC | S2 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Villach, S2 SRC

Panther | S2 védőlábbelik

Lemosható munkavádelmi félcipő az EN ISO 20345:2012 S2, SRC szerint.

1-20 / 32

Gyakran ismételt kérdések

S2 védőlábbelik – beltérre és kültérre is optimálisak

A 2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők védőkaplival rendelkeznek, és bizonyos mértékben ellenállnak a nedvességnek és a víznek. A zárt felsőrésznek köszönhetően ezekbe a félcipőkbe és bakancsokba nem tud bejutni a szennyeződés. Ezért az S2 munkavédelmi cipők az iparban és a kézműiparban egyaránt népszerűek.

Áttekintés
    Munkavédelmi cipőben víztócsába lépve
    A munkavédelmi cipő megfelelő ápolásával hosszabb időre is biztosítható a vízállóság.

    Az S2 védőlábbelikre vonatkozó törvényi előírások

    Az S2 osztályú munkavédelmi cipők az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint bevizsgáltak. Ez azt jelenti, hogy az ebbe a kategóriába tartozó védőlábbelikre vonatkozó alapkövetelmények és további követelmények is teljesülnek, és a cipők ipari használata engedélyezett.


    2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők nőknek

    Az ápolói és orvosi szektorban különösen magas a női munkavállalók aránya. A nőknek szánt S2 védőlábbeliknél kiemelt figyelmet fordítottak a női láb és a teljes női mozgásszervrendszer anatómiájára. A sportos, könnyű talp, a kényelmesség és a rugalmasság szempontjai állnak az első helyen. Ám a cipők kinézete sem elhanyagolható: divatos színek biztosítják a modern megjelenést. Ugyanakkor az S2 munkavédelmi cipők természetesen a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják viselője lábának.


    A megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása

    Az, hogy melyik biztonsági kategória a megfelelő, a STOP-elv szerint elvégzett munkahelyi értékelés függvénye. Mivel a munkavédelmi cipőket általában egész nap viselik, elengedhetetlen, hogy ne csak biztonságosak legyenek, hanem minél kényelmesebbek is. És mivel minden láb egyedi, feltétlenül figyelembe kell venni a viselő egyéni igényeit is. A láb méretének lemérésével könnyebb megtalálni a pontosan illeszkedő cipőt. A Haberkorn specialistái a próbaviselés lehetőségét és szaktanácsadást kínálnak Önnek.

    Egy férfi a láb nyomásnak kitett pontjait magyarázza egy röntgenfelvételen
    A Haberkorn specialistái a próbaviselés lehetőségét és szaktanácsadást kínálnak Önnek.
    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia
    Munkavédelmi termékmenedzser

    Úton-útfélen biztonságban S2 védőlábbeliben

    A lábujjvédő betét, a csúszásmentes talp és a zárt sarokrész az S2 biztonsági kategóriájú védőlábbeli viselőjének biztonságot garantál, legyen szó műhelyben, ipari csarnokban vagy akár a szolgáltatási szektorban történő munkavégzésről.


    Hol használnak S2 védőlábbelit?

    Az S2 biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők optimálisak beltéri használatra, de bizonyos esetekben kültéri munkavégzéshez is viselhetők, mivel az S1 biztonsági kategória követelményein túl az S2 kategória folyadék elleni védelemmel is rendelkezik. Figyelembe kell azonban venni, hogy az S2 biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők nem átszúrásbiztosak. Különösen gyakran találkozhatunk 2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipővel a kézműiparban és a fémiparban, illetve a víztisztító telepeken vagy vízművekben végzett munkáknál. A zárt felsőrésznek köszönhetően ezekbe a félcipőkbe és bakancsokba nem tud bejutni a szennyeződés. Ezért a 2-es védelmi kategória alkalmas párás környezetben végzett nehezebb tevékenységekhez is. Az ebbe az osztályba tartozó cipőket gyakran használják a vendéglátóiparban is, például konyhai munkavégzéshez.

    Új a Haberkornnál?
    Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
    Kapcsolat

    Az Ön személyes kapcsolattartója
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Kapcsolat
    Válasszon termékkörtVissza Bezár
    Márkák