S2 munkavédelmi félcipők

Termékek szűrése itt S2 munkavédelmi félcipők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
H-Plus Ghostface félcipő, ESD S3 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
H-Plus Ghostface félcipő, ESD S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos biztonsági cipő rendkívül könnyű, vízlepergető mikroszálból, acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Abeba Anatom 2130 félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Abeba Anatom 2130 félcipő, S2 SRC

Abeba | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő lélegző mikroszálból gumipánttal a rüsztrészen az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Abeba 31761 félcipő, ESD S1 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Abeba 31761 félcipő, ESD S1 SRC

Abeba | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Modern biztonsági cipő karcolásálló funkcionális bőrből, fűzővel a rüsztnél, az EN ISO 20345:2011 S1, SRC szerint.

Elten Sensation Low félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Sensation Low félcipő, ESD S2 SRC

Elten | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-hez megfelelő munkacipő farmer megjelenésű hidrofobizált textilanyagból, és hidrofobizált nubukbőrből. Acél kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Steitz Secura VD PRO 1500 félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Steitz Secura VD PRO 1500 félcipő, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő rendkívül könnyű mikroszálból, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Steitz Secura VD PRO 1500 Boa félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Steitz Secura VD PRO 1500 Boa félcipő, S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Ultrakönnyű mikroszálas biztonsági félcipő lélegző, funkcionális béléssel, BOA® Fit gyorskioldó rendszerrel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Steitz Secura Officer 20 félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Steitz Secura Officer 20 félcipő, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-kompatibilis biztonsági félcipő könnyen kezelhető sima bőrből, puha bőr béléssel és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Cofra Coulomb félcipő, manager, S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Coulomb félcipő, manager, S2 FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint acél lábujjvédő kaplival, vízlepergető bőrből készült biztonsági félcipő.

Uvex 1 8544 félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Uvex 1 8544 félcipő, ESD S2 SRC

Uvex | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Multifunkcionális, könnyű és sportos biztonsági félcipő fémmentes lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Cofra New Volga félcipő, S2 CI FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra New Volga félcipő, S2 CI FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Munkavédelmi félcipő vízlepergető bőrből acél kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Cofra Petrol félcipő, S2PS | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Petrol félcipő, S2PS

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Modern, sportos kialakítású biztonsági félcipő vízlepergető bőrből. Az alumínium orrmerevítő és az átszúrásálló középtalp az EN ISO 20345:2022 S2S HI HRO FO szabványnak megfelelően védelmet nyújt a súlyos sérülések ellen.

Coverguard Moon félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Moon félcipő, ESD S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető, szellőző mikroszálas anyagból biztonsági cipő műanyag lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Portwest Steelite FW80 félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Portwest Steelite FW80 félcipő, S2 SRC

Portwest | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Coverguard Verona II félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Verona II félcipő, S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Panther AboutBlu Villach félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Panther AboutBlu Villach félcipő, S2 SRC

Panther | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Lemosható munkavédelmi félcipő az EN ISO 20345:2012 S2, SRC szerint.

Panther AboutBlu Italia félcipő, női, S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Panther AboutBlu Italia félcipő, női, S2 FO SR

Panther | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Bebújós munkavédelmi félcipő, mikroszálas felsőrésszel, EN ISO 20345:2022 S2 FO SR szerint.

Stuco félcipő, 22.286, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Stuco félcipő, 22.286, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, robusztus munkavédelmi félcipő marhabőrből, puha belső béléssel, ergonomikusan kialakított acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Stuco félcipő, 22.486, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Stuco félcipő, 22.486, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, extra széles munkavédelmi félcipő, az EN ISO 20345 S2 SRC ESD szabvány szerint.

1-18 / 18
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü