Menu

S2 munkavédelmi bakancsok

Termékek szűrése itt S2 munkavédelmi bakancsok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági bakancs rendkívül könnyű mikroszálból, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, Ulisse, S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Ulisse, S2 FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Légáteresztő anyagból készült bakancs, acél lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, uvex 1 8545, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, uvex 1 8545, ESD S2 SRC

Uvex | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos kivitelű biztonsági bakancs, lélegző, csúcstechnológiájú mikrovelur anyagból, fémmentes orrvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint. Ez a cipő ideális a krómra allergiás emberek számára, mivel szintetikus anyagokból készült.

Bakancs, New Reno, S2 CI FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, New Reno, S2 CI FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízálló bőr bakancs acél kaplival, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint.

Bakancs, St Moritz, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, St Moritz, S2 SRC

Panther | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Légáteresztő, vízlepergető mikroszál felsőrész, acél ujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, 36.493, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.493, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, extra széles munkavédelmi bakancs, EN ISO 20345 S2 SRC ESD szerint.

Bakancs, 36.393, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.393, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, robusztus munkavédelmi bokacipö az EN ISO 20345 S2 SRC ESD szerint.

Bakancs, 36.102, ESD S2 M SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, 36.102, ESD S2 M SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Rüsztvédös fekete bokacipő, S2 M, Klasszikus munkavédelmi bokacipő, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, puha Nappa bőrbéléssel, zárt puha nyelvvel, komfort talpbetéttel, ergonomikus acélkaplival, rüsztvédővel. Poliuretán komfort járótalppal, antisztatikus, szármagasság: 15 cm. E...

1-8 / 8
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák