Menu

S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
Bel- és kültéri könnyű tevékenységekhez optimális

Csúszásmentes, saroknál zárt és antisztatikus – ezek az EN ISO 20345 szerint bevizsgált acélkaplis cipőink előnyei. Kínálatunkban megtalálja a tökéletes cipőket ipari tevékenységekhez, mivel mindegyik ESD védett. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Félcipő, Publius, ESD S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Publius, ESD S2 FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető poliuretánból készült biztonsági szandál lélegző belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Ghostface, ESD S3 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos biztonsági cipő rendkívül könnyű, vízlepergető mikroszálból, acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Anatom 2130, S2 SRC

Abeba | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő lélegző mikroszálból gumipánttal a rüsztrészen az EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Abeba 31761, ESD S1 SRC

Abeba | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Modern biztonsági cipő karcolásálló funkcionális bőrből, fűzővel a rüsztnél, az EN ISO 20345:2011 S1, SRC szerint.

Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Sensation Low, ESD S2 SRC

Elten | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-hez megfelelő munkacipő farmer megjelenésű hidrofobizált textilanyagból, és hidrofobizált nubukbőrből. Acél kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő rendkívül könnyű mikroszálból, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, VD PRO 1500 Boa, S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Ultrakönnyű mikroszálas biztonsági félcipő lélegző, funkcionális béléssel, BOA® Fit gyorskioldó rendszerrel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Officer 20, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-kompatibilis biztonsági félcipő könnyen kezelhető sima bőrből, puha bőr béléssel és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Nebraska, ESD S2 SRA

S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő nubukbőrből speciális Coolmax-Mesh belső béléssel az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, manager, Coulomb, S2 FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szabvány szerint acél lábujjvédő kaplival, vízlepergető bőrből készült biztonsági félcipő.

Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, uvex 1 8544, ESD S2 SRC

Uvex | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Multifunkcionális, könnyű és sportos biztonsági félcipő fémmentes lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, New Volga, S2 CI FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Munkavédelmi félcipő vízlepergető bőrből acél kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Moon, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Moon, ESD S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető, szellőző mikroszálas anyagból biztonsági cipő műanyag lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Steelite FW80, S2 SRC

Portwest | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Verona II, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Verona II, S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Félcipő, Villach, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Villach, S2 SRC

Panther | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Lemosható munkavádelmi félcipő az EN ISO 20345:2012 S2, SRC szerint.

Félcipő, 22.286, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.286, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, robusztus munkavédelmi félcipő marhabőrből, puha belső béléssel, ergonómikusan kialakított acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Félcipő, 22.486, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.486, ESD S2 SRC

Stuco | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű, extra széles munkavédelmi félcipő, az EN ISO 20345 S2 SRC ESD szabvány szerint.

Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, VD PRO 1800, ESD S2 SRC

Steitz Secura | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági bakancs rendkívül könnyű mikroszálból, az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szerint.

Bakancs, Ulisse, S2 FO SR | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Bakancs, Ulisse, S2 FO SR

Cofra | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Légáteresztő anyagból készült bakancs, acél lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

1-20 / 27

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

S2 védőlábbelik – beltérre és kültérre is optimálisak

A 2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők védőkaplival rendelkeznek, és bizonyos mértékben ellenállnak a nedvességnek és a víznek. A zárt felsőrésznek köszönhetően ezekbe a félcipőkbe és bakancsokba nem tud bejutni a szennyeződés. Ezért az S2 munkavédelmi cipők az iparban és a kézműiparban egyaránt népszerűek.

Áttekintés
    Munkavédelmi cipőben víztócsába lépve
    A munkavédelmi cipő megfelelő ápolásával hosszabb időre is biztosítható a vízállóság.

    Az S2 védőlábbelikre vonatkozó törvényi előírások

    Az S2 osztályú munkavédelmi cipők az EN ISO 20345:2011 S2 SRC szabvány szerint bevizsgáltak. Ez azt jelenti, hogy az ebbe a kategóriába tartozó védőlábbelikre vonatkozó alapkövetelmények és további követelmények is teljesülnek, és a cipők ipari használata engedélyezett.


    2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők nőknek

    Az ápolói és orvosi szektorban különösen magas a női munkavállalók aránya. A nőknek szánt S2 védőlábbeliknél kiemelt figyelmet fordítottak a női láb és a teljes női mozgásszervrendszer anatómiájára. A sportos, könnyű talp, a kényelmesség és a rugalmasság szempontjai állnak az első helyen. Ám a cipők kinézete sem elhanyagolható: divatos színek biztosítják a modern megjelenést. Ugyanakkor az S2 munkavédelmi cipők természetesen a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják viselője lábának.


    A megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása

    Az, hogy melyik biztonsági kategória a megfelelő, a STOP-elv szerint elvégzett munkahelyi értékelés függvénye. Mivel a munkavédelmi cipőket általában egész nap viselik, elengedhetetlen, hogy ne csak biztonságosak legyenek, hanem minél kényelmesebbek is. És mivel minden láb egyedi, feltétlenül figyelembe kell venni a viselő egyéni igényeit is. A láb méretének lemérésével könnyebb megtalálni a pontosan illeszkedő cipőt. A Haberkorn specialistái a próbaviselés lehetőségét és szaktanácsadást kínálnak Önnek.

    Egy férfi a láb nyomásnak kitett pontjait magyarázza egy röntgenfelvételen
    A Haberkorn specialistái a próbaviselés lehetőségét és szaktanácsadást kínálnak Önnek.
    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser

    Úton-útfélen biztonságban S2 védőlábbeliben

    A lábujjvédő betét, a csúszásmentes talp és a zárt sarokrész az S2 biztonsági kategóriájú védőlábbeli viselőjének biztonságot garantál, legyen szó műhelyben, ipari csarnokban vagy akár a szolgáltatási szektorban történő munkavégzésről.


    Hol használnak S2 védőlábbelit?

    Az S2 biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők optimálisak beltéri használatra, de bizonyos esetekben kültéri munkavégzéshez is viselhetők, mivel az S1 biztonsági kategória követelményein túl az S2 kategória folyadék elleni védelemmel is rendelkezik. Figyelembe kell azonban venni, hogy az S2 biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők nem átszúrásbiztosak. Különösen gyakran találkozhatunk 2-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipővel a kézműiparban és a fémiparban, illetve a víztisztító telepeken vagy vízművekben végzett munkáknál. A zárt felsőrésznek köszönhetően ezekbe a félcipőkbe és bakancsokba nem tud bejutni a szennyeződés. Ezért a 2-es védelmi kategória alkalmas párás környezetben végzett nehezebb tevékenységekhez is. Az ebbe az osztályba tartozó cipőket gyakran használják a vendéglátóiparban is, például konyhai munkavégzéshez.

    Új ügyfél a Haberkornnál?
    Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
    Mihály Valkovszki
    Kapcsolat
    Mihály Valkovszki
    Az Ön kapcsolattartója
    Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
    Mihály Valkovszki
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

    Megszakítás
    Válasszon termékkörtVissza Bezár
    Márkák