S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
Ellenőrzött biztonság az S1P munkacipőkkel

Csúszásmentes, saroknál zárt, antisztatikus – ezek az EN ISO 20345 szerint bevizsgált acélkaplis cipőink fő előnyei. Kínálatunkban megtalálja a csúcsmárkák építkezési és kőműves cipőit is. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Atlas Flash 4605 XP szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas Flash 4605 XP szandál, ESD S1P SRC

Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD biztonsági szandál légáteresztő hálós felsőrésszel, nedvességszabályozó belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

Atlas Flash 1605 XP szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Atlas Flash 1605 XP szandál, ESD S1P SRC

Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD biztonsági szandál légáteresztő hálós felső anyagból, nedvességszabályozó funkcionális béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

Elten Green Easy 712551 szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Green Easy 712551 szandál, ESD S1P SRC

Elten | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-hez megfelelő munkaszandál mikroszálból, lélegző textilbéléssel. A tépőzár megkönnyíti a fel- és levételt. Műanyag lábujjvédő kaplival és fémmentes átszúródás elleni védelemmel véd a nyomás és ütés ellen, az EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC szerint.

Elten Lonny Easy szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Elten Lonny Easy szandál, ESD S1P SRC

Elten | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD-védett munkaszandál mikroszálas és mesh anyagból, légáteresztő belső béléssel. A BASF Infinergy® talpmag maximális csillapítást biztosít, és a járás során felhasznált energia több mint felét visszaadja. Acél lábujjvédő kapli és fémmentes átszúrás elleni védelem óv a súlyosabb...

Jori Leon szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Jori Leon szandál, S1P SRC

Jori | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Robusztus, strapabíró marhabőrből készült biztonsági szandál légáteresztő textil béléssel, két tépőzárral a gyors fel- és levételhez. Az acél lábujjvédő és acél középtalp védelmet nyújt a potenciális veszélyekkel szemben, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szerint.

Ardon Trimmer G3281 szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Trimmer G3281 szandál, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fém nélküli, kényelmes, szarvasbőr biztonsági szandál, sportos kivitelben, kompozit orrvédővel, az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint.

Portwest Compositelite Tagus FC04 szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Portwest Compositelite Tagus FC04 szandál, ESD S1P SRC

Portwest | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági szandál nubuk bőrből, műanyag lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1P szerint.

Akció
Portwest szandál, FE08, ESD S1P SR FO | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Portwest szandál, FE08, ESD S1P SR FO

Portwest | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál hasított bőrből, acél orrvédővel, EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO szerint.

Cerva Hagewill MF szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cerva Hagewill MF szandál, ESD S1P SRC

Cerva | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági szandál perforált mikroszálból, kompozit lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1P szerint.

Cofra New Brenta szandál, S1P FO SR | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra New Brenta szandál, S1P FO SR

Cofra | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál perforált velúrbőrből, acél ujjvédővel az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szerint.

Cofra New Don szandál, S1P FO SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra New Don szandál, S1P FO SRC

Cofra | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál perforált dombornyomott bőrből, acél kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint.

Kiárusításban
Cofra Guttorm szandál, ESD S1 PS LG FO SR | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Cofra Guttorm szandál, ESD S1 PS LG FO SR

Cofra | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál bőrből fémmentes ujjvédővel EN ISO 20345:2004 S1P SRC szerint.

Base Sky B0637 szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Base Sky B0637 szandál, ESD S1P SRC

Base | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes és vegán biztonsági szandál ellenálló mikroszálas anyagból, antibakteriális béléssel és kompozit orrvédővel, az EN ISO 20345: 2011 S1P szabvány szerint.

Base Centra B0173 szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Base Centra B0173 szandál, S1P SRC

Base | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál hasított bőr felsőrésszel, antibakteriális béléssel és acél orrvédővel, EN ISO 20345:2012 S1P SRC szerint.

Base I-BIT B1205 szandál, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Base I-BIT B1205 szandál, ESD S1P SRC

Base | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Mikroszálas anyagból készült, teljesen fémmentes biztonsági szandál, az EN ISO 20345: 2011 S1P ESC SRC szabvány szerint. ESD minősítéssel, tökéletes az elektromos iparban végzett munkákhoz.

Base Lingotto B0138A szandál, S1PS LG FO SR | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Base Lingotto B0138A szandál, S1PS LG FO SR

Base | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál hasított bőr felsőrésszel, antibakteriális béléssel és acél orrvédővel, EN ISO 20345:2022 S1PS LG FO SR szerint.

Base Syrius B0967A szandál, S1PL ESD FO SR | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Base Syrius B0967A szandál, S1PL ESD FO SR

Base | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál vízálló technikai textil és hasított bőr felsőrésszel, antibakteriális béléssel és kompozit orrvédővel, EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR szerint.

Rock Safety MASTER-SA-O szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Rock Safety MASTER-SA-O szandál, S1P SRC

Rock Safety | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál nubuk bőr felsőrésszel és lélegző, hálós textilbéléssel.

Ardon Firsan G1188 szandál, S1P SRA | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Firsan G1188 szandál, S1P SRA

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál marhabőr felsőrésszel és acél kaplival.

Rock Safety EXPERT-SA-R szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Rock Safety EXPERT-SA-R szandál, S1P SRC

Rock Safety | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál nubuk bőr felsőrésszel és lélegző, hálós textilbéléssel.

1-20 / 107

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü