Menu

S1 szandálok

Termékek szűrése itt S1 szandálok
1-20 / 23
itt S1 szandálok
ListanézethezCsempenézethez
Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 védőlábbelik

Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, H-Plus Sport, S1 SRB | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, H-Plus Sport, S1 SRB

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál nubukbőrből CORDURA® betéttel és fémmentes ujjvédővel, EN ISO 20345:2011 S1 SRB szerint.

Szandál, VD PRO 1000, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, VD PRO 1000, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál lélegző hálós szövettel kombinált mikroszálból, két tépőzárral, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, VD 2000, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, VD 2000, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból, lélegző, funkcionális béléssel, két tépőzárral az ideális tartásért, könnyű, alumínium orrvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, Ethan Easy, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Ethan Easy, ESD S1 SRC

Elten | S1 védőlábbelik

Fémmentes biztonsági szandál lélegző mikroszálas és textil béléssel, műanyag orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, női, 413 Plus, ESD S1 SRB | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, női, 413 Plus, ESD S1 SRB

Steitz Secura | S1 védőlábbelik

Női biztonsági cipő puha nubukbőrből, acélbetéttel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRB szerint.

Szandál, női, 24.404, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, női, 24.404, ESD S1 SRC

Stuco | S1 védőlábbelik

Könnyű női munkavédelmi szandál, ESD védelem max. 35 M-Ohm-ig, az EN ISO 20345 S1 SRC szerint.

Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál sima bőrből, dupla tépőzárral és acél lábujjvédő betéttel, az EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC szerint.

Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál sima bőrből, dupla tépőzárral és acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1, FO, SRC szerint.

Szandál, AL711 Plus Vitality, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, AL711 Plus Vitality, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból, lélegző, funkcionális béléssel, két tépőzárral az ideális tartásért, könnyű, alumínium orrvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Mikroszálas biztonsági szandál tépőzárral és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, 8542, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, 8542, ESD S1 SRC

Uvex | S1 védőlábbelik

Sportos, könnyű biztonsági szandál, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint. A szandál ideális krómallergiások számára, mivel szintetikus anyagokból készült.

Kiárusításban
Szandál S1 ESD 6954 | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál S1 ESD 6954

Uvex | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál nubuk bőrből, légáteresztő belső béléssel, lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Tangersan G3219, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Tangersan G3219, ESD S1 SRC

Ardon | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból lélegző textil béléssel, laminált orral az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Gearsan G3249, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Gearsan G3249, ESD S1 SRC

Ardon | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál hasított bőrből, acélból készült lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Kiárusításban
Szandál S1 Bono | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál S1 Bono

Coverguard | S1 védőlábbelik

Lágy nubukbőrből készült biztonsági szandál, kényelmes polár bélés, acél lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Bono II, S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Bono II, S1 SRC

Coverguard | S1 védőlábbelik

Tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel, acél lábujjvédő kaplival EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Topolino, S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Topolino, S1 SRC

Panda | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál acél orrmerevítővel.

Szandál, Auge MF, S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Auge MF, S1 SRC

Panda | S1 védőlábbelik

Zárt biztonsági szandál S1 SRC minősítéssel magas minőségű, szürke, velúr bőr felsőrésszel, szellőző szövetbetétekkel. tépőzáras kivitel, amely megkönnyíti a le és felvételt az EN ISO 20345 (S1 SRC) szabvány szerint.

Szandál, 29.542, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, 29.542, ESD S1 SRC

Stuco | S1 védőlábbelik

Klasszikus férfi munkavédelmi szandál, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, nagy nyílásokkal a jó szellőzés érdekében.

1-20 / 23
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák