Menu

S1 védőlábbelik Abeba -tól

Termékek szűrése itt S1 védőlábbelik Abeba -tól
Gyártó: Abeba Minden visszaállítása
1-5 / 5
itt S1 védőlábbelik Abeba -tól
ListanézethezCsempenézethez
Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál sima bőrből, dupla tépőzárral és acél lábujjvédő betéttel, az EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC szerint.

Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Biztonsági szandál sima bőrből, dupla tépőzárral és acél lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1, FO, SRC szerint.

Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

Mikroszálas biztonsági szandál tépőzárral és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, 31721, ESD S1 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 31721, ESD S1 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

ESD félcipő velúrból lélegző textillel, acél ujjvédővel EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Félcipő, 32147, ESD S2 SRC | S1 védőlábbelik
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 32147, ESD S2 SRC

Abeba | S1 védőlábbelik

ESD félcipő velúrból lélegző textillel, fűzővel és acél ujjvédővel, EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

1-5 / 5

Gyakran ismételt kérdések

S1 védőlábbelik: az ideális cipő beltéri használatra

Az 1-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők lábujjvédelemmel vannak ellátva, a sarokrészen zártak, csúszásmentesek, antisztatikusak, továbbá olaj- és benzinálló talppal rendelkeznek. Ezért ideálisak száraz munkakörnyezetben. Az S1P kategóriájú munkavédelmi cipők ezenfelül átszúrásbiztosak is.

Áttekintés
    Felszállás egy helikopterre munkavédelmi cipőben
    A megfelelő kategóriájú munkavédelmi cipő biztonságot jelent az Ön és alkalmazottai számára. Az S1 védelmi kategória száraz körülmények közötti munkavégzéshez a legmegfelelőbb.

    Ortopéd talpbetétek munkavédelmi cipőkhöz

    2012 óta Ausztriában és Németországban magán ortopéd talpbetétek használata munkavédelmi cipőben már nem megengedett. A munkavédelmi cipők és munkalábbelik ortopédiai vonatkozású módosításának gyártási és megfelelőségértékelési eljárását az ÖNORM Z 1259 határozza meg, ami különösen fontos az ortopéd cipészek (OCSZ) számára. Ez a szabvány tehát lehetővé teszi, hogy az ortopéd cipészek az előírások figyelembevétele mellett megváltoztassák a munkavédelmi cipő konstrukcióját.

    Ennek menete a következő:

    Ortopéd munkavédelmi cipő készítésének különböző lépései

    Az ÖNORM-Z-1259 szabványnak megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása után azt át kell adni egy ortopéd cipésznek. A cipész, figyelembe véve az orvosi rendelvényt (az orvos által kiállított rendelvény gyógyászati segédeszközökhöz) és a használati igazolást (a lábvédelem szükséges védelmi szintjéről szóló igazolás a korábbi munkahelyi értékelés alapján), megvásárolja a szükséges készletet.

    Készletvariációk

    • A változat: ortopéd talpbetét

    • B változat: A készlet felhasználásával történő elkészítés – félkész termék

    • C változat: Egyedi, méretre gyártott cipő típusvizsgált anyagok felhasználásával

    Miután az ortopéd cipő elkészült, az ortopéd cipésznek ki kell töltenie a megfelelőségi nyilatkozatot, és fel kell tüntetnie a CE-jelölést.

    Az ÖNORM Z 1259 szabvány szerint gyártott munkavédelmi cipők és munkalábbelik továbbá „OC” jelölést is kapnak.

    De ki fizet valójában az ortopéd talpbetétekért?

    A munkavállalók védelméről szóló törvény (ASchG) 1 Z 4 bekezdésének 70§-a értelmében a munkáltatók kötelesek figyelembe venni az ergonómiai követelményeket és a munkavállalók egészségügyi szükségleteit. A munkavállalók védelméről szóló törvény (ASchG) 1 Z 5 bekezdésének 70§-a előírja, hogy a munkáltatóknak biztosítaniuk kell az egyéni védőeszközök átalakítását a szükségleteknek megfelelően.

    A balesetbiztosító társaságok akkor tudják átvállalni a munkavédelmi cipő ortopéd talpbetétjének költségeit, ha a láb sérülése munkahelyi baleset vagy foglalkozási ártalom következménye (esetleg csak részben, bővebb információt az illetékes biztosító társaságtól kaphat). Minden más esetben a munkáltatóknak kell biztosítaniuk a megfelelően átalakított vagy egyedileg gyártott munkavédelmi cipőt.

    Egy eldobható kesztyűt viselő személy ortopéd talpbetétet tart a kezében.
    Ausztriában és Németországban nem megengedett saját ortopéd talpbetét használata a munkavédelmi cipőben. Azt, hogy mi engedélyezett, és mi nem, az egyik ÖNORM szabvány szabályozza.

    200 joule-os lábujjvédő betét a munkavédelmi cipőkben

    Alapvetően az EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő minden védőlábbeli olyan lábujjvédő betéttel van ellátva, amely 200 joule erőnek is képes ellenállni.

    Hogyan történik a 200 joule mérése?

    A joule az energia, illetve nyomóerő mértékegysége. Mérése különböző változókkal történik, mint például egy tárgy súlya és esési magassága. Minél magasabbról esik le egy tárgy, annál nagyobb lesz a sebessége. Ez az ütközéskor ható energiát is megnöveli. Ezt az energiát joule mértékegységben mérik.

    Egy EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő védőlábbelire alkalmazva ez azt jelenti, hogy a lábujjvédő betét 20 kg súlynak képes ellenállni, ha az egy méteres magasságból esik rá a cipőre.

    Esési magasság nélkül a lábujjvédő betét ennek alapján körülbelül 1500 kg-ot bírna el, ami egy kisebb méretű autónak felel meg.


    A munkavédelmi cipőkre vonatkozó jogi követelmények

    A munkavédelmi cipőknek alapvetően CE-jelöléssel és egy bejelentett vizsgáló szerv (például az AUVA – STP műszaki biztonsági vizsgáló szerve) általi tanúsítással kell rendelkezniük.

    További törvényi előírásokat tartalmaz az EN ISO 20345:2011 szabvány. A 4. § meghatározza azokat a veszélyhelyzeteket és veszélyforrásokat, amelyek esetén kötelező munkavédelmi cipőt viselni.


    Milyen gyakran kell cserélni az S1 védőlábbeliket?

    A heti öt napon át folyamatosan hordott cipőt általában évente le kell cserélni – ez nem csak higiéniai okokból tanácsos, hanem a cipőben lévő csillapító betét is veszít idővel a rugalmasságából. Egy másik tényező, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, a cipő talpa. Az állandó viselés miatt ez egy év alatt drasztikusan elkophat vagy lejáródhat. A könnyű és szellős cipők, mint amilyenek gyakran az 1-es kategóriájú védőlábbelik is, általában kevésbé tartósak. A biztonság érdekében mindenképpen ajánlott az évenkénti cseréjük.


    Az 1-es védelmi kategóriájú munkavédelmi cipők kiválasztása

    A többi egyéni védőeszközhöz hasonlóan a megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása előtt is mindig alapos munkahelyi értékelést kell végezni, hogy azonosítani lehessen a lehetséges veszélytényezőket, és helyesen lehessen megválasztani a cipő védelmi kategóriáját.

    A munkavédelmi cipők használata számos iparágban előírás, ami azt jelenti, hogy a cipőt hosszú időn keresztül és gyakran kell viselni. Ezért a munkavédelmi cipőknek a megfelelő védelmi kategória mellett magas szintű viselési kényelemmel is kell rendelkezniük. A lehető legkényelmesebb viselés érdekében a cipőnek tökéletes illeszkedést kell biztosítania. Mindenkinek más a lábformája, ezért ajánlatos többféle cipőmodellt felpróbálni. A legpontosabb eredményeket a lábméret lemérése adja. A Haberkorn a legújabb technológiákkal kínálja ezt a szolgáltatást – érdeklődjön Haberkorn tanácsadójánál!

    Fontos az egészségügyi szempontok figyelembevétele

    Az ideális munkavédelmi cipők figyelembe veszik viselőjük egészségi korlátozásának szempontjait is. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő tanácsadás. Hát- és térdpanaszok esetén célszerű olyan modellt választani, amely stabilan tartja a lábat, ugyanakkor magas fokú csillapítást biztosít. Ezenfelül a huzamosabb ideig tartó állómunka támogatására is léteznek speciális munkavédelmi cipők.

    Fókuszban egy könnyű S1 védőlábbeli
    Kényelmes munkavédelmi cipő légáteresztő, perforált mikroszálas anyagból, soft&safe párnázással.
    Kellemes viselési érzés a légáteresztő képességnek köszönhetően

    Az 1-es kategóriájú munkavédelmi cipők népszerűek az ipari csarnokokban és a logisztika területén, ahol gyakran meleg és fülledt a levegő. Ilyen esetben még inkább praktikus, ha a cipő légáteresztő, ezáltal kényelmesebb viselést biztosít. Gyakran viselnek S1 védőlábbelit például a kiskereskedelemben, az autószerelő műhelyekben, a gépgyártásban, a kézműiparban, továbbá ilyet használnak az építőipari gépek vezetése és rakodási tevékenységek közben is.