Menu

S1 munkavédelmi félcipők

Termékek szűrése itt S1 munkavédelmi félcipők
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Félcipő, H-Plus Performance, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Performance, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű biztonsági cipő mikrovelúrból praktikus gyors rögzítéssel és könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Félcipő, H-Plus Comfort Micro, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Comfort Micro, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű mikroszálas biztonsági cipő textil betétekkel, légáteresztő belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, 31721, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 31721, ESD S1 SRC

Abeba | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD félcipő velúrból lélegző textillel, acél ujjvédővel EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Félcipő, 32147, ESD S2 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 32147, ESD S2 SRC

Abeba | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD félcipő velúrból lélegző textillel, fűzővel és acél ujjvédővel, EN ISO 20345:2011 S2, SRC szerint.

Félcipő, SL 3500, ESD S1 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, SL 3500, ESD S1

Atlas | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD biztonsági cipő lélegző, légáteresztő Sportline anyagból. A nedvességszabályozó funkcionális bélés biztosítja az optimális légáramlást. Az alumínium lábujjvédő véd a sérülésektől, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Félcipő S1 ESD 6598 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő S1 ESD 6598

Uvex | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Rugalmas, különösen könnyű biztonsági cipő textilből és Distance-Mesh béléssel, fémmentes orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, uvex 1 x-tended support 8519, ESD S1P SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, uvex 1 x-tended support 8519, ESD S1P SRC

Uvex | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos, többfunkciós biztonsági cipő az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint. A cipő ideális allergiás betegeknek, mivel szintetikus anyagokból készülnek.

Félcipő, New Nilo, S1 FO SR | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, New Nilo, S1 FO SR

Cofra | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő perforált velúrbőrből, acél ujjvédővel EN ISO 20345:2011 S1 szerint.

Félcipő, Tangerlow G3218, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Tangerlow G3218, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Kiváló minőségű, fémmentes biztonsági cipő, lélegző szövet és mikroszál kombinációból, ujjvédő kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Félcipő, Carlo II, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Carlo II, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Marhabőrből készült munkavédelmi cipő lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Kiárusításban
Félcipő, Ergon Lambda, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Ergon Lambda, S1 SRC

Panda | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel, csúszásmentes talppal, jól szellőző perforált velúr felsőrésszel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Strada, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Strada, S1 SRC

Panda | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel, csúszásmentes talppal, bőr felsőrésszel, az EN ISO 20345 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Beta Neos, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Beta Neos, S1 SRC

Panda | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági cipő lélegző bőr felsőrésszel, EN ISO 20345 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, Steelite Mersey Trainer FT50, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Steelite Mersey Trainer FT50, S1 SRC

Portwest | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel, csúszásmentes talppal, jól szellőző perforált velúr és textil felsőrésszel, az EN ISO 20345 S1 szabvány szerint.

Félcipő, Kompozit Trainer FE07, S1 ESD SR FO | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, Kompozit Trainer FE07, S1 ESD SR FO

Portwest | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő kompozit lábujjvédővel, csúszásmentes talppal, jól szellőző perforált velúr és textil felsőrésszel, EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO szerint.

Félcipő, női, 24.115, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, női, 24.115, ESD S1 SRC

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Modern, női munkavédelmi félcipő az EN ISO 20344/20345 EN 61340-5-1 S1 SRC ESD szerint.

Félcipő, 22.287, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 22.287, ESD S1 SRC

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű perforált munkavédelmi félcipő EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1 S1 SRC ESD szerint.

Félcipő, 29.052, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, 29.052, ESD S1 SRC

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos munkavédelmi félcipő az EN ISO 20344/20345 S1 SRC ESD szerint.

1-18 / 18
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák