Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági szandál mikroszálas anyagból lélegző textil béléssel, laminált orral az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.
Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági szandál hasított bőrből, acélból készült lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.
Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Kiváló minőségű, fémmentes biztonsági cipő, lélegző szövet és mikroszál kombinációból, ujjvédő kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Az S1 és S2 munkavédelmi cipők lábujjvédő betéttel rendelkeznek. Azonban az S2 munkavédelmi cipők felsőrésze zárt, így jobban védenek a nedvesség és a szennyeződések ellen, mint az S1 munkavédelmi cipők.
Az S1 munkavédelmi cipők szandálok vagy félcipők, többnyire jól szellőző felsőrésszel rendelkeznek. Az S1 munkavédelmi cipők így fokozottan légáteresztőek, és száraz munkakörnyezetbe alkalmasak. Ide tartoznak például a tiszta ipari, logisztikai és szolgáltatási munkaterületek.
Az EN 20345 szabvány szerinti S1 osztályú munkavédelmi cipők lábujjvédő betéttel rendelkeznek. A védőbetét készülhet acélból, alumíniumból vagy műanyag keverékből.
Az „SR“ a „slip resistant“ rövidítése, és a csúszásmentességet jelöli. A tesztelés fajtájától függően három jelölési lehetőség áll rendelkezésre:
SRA: csúszásmentesség kerámiaburkolatú padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal
SRB: csúszásmentesség acélburkolatú padlón glicerinnel
SRC: csúszásmentesség kerámiaburkolatú padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal és acélburkolatú padlón glicerinnel
Minden munkavédelmi cipőnek, amely az EN 20345 vagy EN 20347 meghatározott szabványok szerint tanúsított, bizonyos mértékű antisztatikus tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az antisztatikus tulajdonság azt jelenti, hogy a test elektromos töltése a talajba vezethető, és nem keletkeznek gyújtószikrák, amelyek robbanásveszélyes környezetben (ATEX, EX védelem) tüzet okozhatnának. Az ESD ellenben azt jelenti, hogy a cipő elvezeti az elektromos töltéseket, amelyek veszélyesek lehetnek az érzékeny elektronikus alkatrészekre nézve. Az ESD ma már számos iparágban szabványosnak számít, mivel elektronikus alkatrészek és vezérlőegységek már nagyon sok termékbe beépítésre kerülnek.
A szélességi osztályok azt jelentik, hogy egy cipőmodellnél nem csak a méretet (hosszt), hanem a szélességet is meg lehet választani. Ennek az az oka, hogy a biztonsági cipőket hosszú ideig kell viselni, ezért az egészség megőrzése és a kényelmes viselés érdekében rendkívül fontos, hogy a cipő hosszban, szélességben és magasságban is optimálisan illeszkedjen.
A munkavédelmi cipőnek mindig pontosan illeszkednie kell a lábfejhez. Viselési próbával megbizonyosodhat arról, hogy a cipő egy hosszú munkanapokon át is kényelmesen viselhető. A beszállító Steitz például kínál olyan különböző mintákat, amelyek pontosabb mérést tesznek lehetővé, de nyomásmérő lap és 3D szkenner segítségével nagyon pontos mérési lehetőségeket is.
Az 1-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők lábujjvédelemmel vannak ellátva, a sarokrészen zártak, csúszásmentesek, antisztatikusak, továbbá olaj- és benzinálló talppal rendelkeznek. Ezért ideálisak száraz munkakörnyezetben. Az S1P kategóriájú munkavédelmi cipők ezenfelül átszúrásbiztosak is.
Alapvetően az EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő minden védőlábbeli olyan lábujjvédő betéttel van ellátva, amely 200 joule erőnek is képes ellenállni.
A joule az energia, illetve nyomóerő mértékegysége. Mérése különböző változókkal történik, mint például egy tárgy súlya és esési magassága. Minél magasabbról esik le egy tárgy, annál nagyobb lesz a sebessége. Ez az ütközéskor ható energiát is megnöveli. Ezt az energiát joule mértékegységben mérik.
Egy EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő védőlábbelire alkalmazva ez azt jelenti, hogy a lábujjvédő betét 20 kg súlynak képes ellenállni, ha az egy méteres magasságból esik rá a cipőre.
Esési magasság nélkül a lábujjvédő betét ennek alapján körülbelül 1500 kg-ot bírna el, ami egy kisebb méretű autónak felel meg.
A munkavédelmi cipőknek alapvetően CE-jelöléssel és egy bejelentett vizsgáló szerv (például az AUVA – STP műszaki biztonsági vizsgáló szerve) általi tanúsítással kell rendelkezniük.
További törvényi előírásokat tartalmaz az EN ISO 20345:2011 szabvány. A 4. § meghatározza azokat a veszélyhelyzeteket és veszélyforrásokat, amelyek esetén kötelező munkavédelmi cipőt viselni.
A heti öt napon át folyamatosan hordott cipőt általában évente le kell cserélni – ez nem csak higiéniai okokból tanácsos, hanem a cipőben lévő csillapító betét is veszít idővel a rugalmasságából. Egy másik tényező, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, a cipő talpa. Az állandó viselés miatt ez egy év alatt drasztikusan elkophat vagy lejáródhat. A könnyű és szellős cipők, mint amilyenek gyakran az 1-es kategóriájú védőlábbelik is, általában kevésbé tartósak. A biztonság érdekében mindenképpen ajánlott az évenkénti cseréjük.
A többi egyéni védőeszközhöz hasonlóan a megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása előtt is mindig alapos munkahelyi értékelést kell végezni, hogy azonosítani lehessen a lehetséges veszélytényezőket, és helyesen lehessen megválasztani a cipő védelmi kategóriáját.
A munkavédelmi cipők használata számos iparágban előírás, ami azt jelenti, hogy a cipőt hosszú időn keresztül és gyakran kell viselni. Ezért a munkavédelmi cipőknek a megfelelő védelmi kategória mellett magas szintű viselési kényelemmel is kell rendelkezniük. A lehető legkényelmesebb viselés érdekében a cipőnek tökéletes illeszkedést kell biztosítania. Mindenkinek más a lábformája, ezért ajánlatos többféle cipőmodellt felpróbálni. A legpontosabb eredményeket a lábméret lemérése adja. A Haberkorn a legújabb technológiákkal kínálja ezt a szolgáltatást – érdeklődjön Haberkorn tanácsadójánál!
Az ideális munkavédelmi cipők figyelembe veszik viselőjük egészségi korlátozásának szempontjait is. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő tanácsadás. Hát- és térdpanaszok esetén célszerű olyan modellt választani, amely stabilan tartja a lábat, ugyanakkor magas fokú csillapítást biztosít. Ezenfelül a huzamosabb ideig tartó állómunka támogatására is léteznek speciális munkavédelmi cipők.

Az 1-es kategóriájú munkavédelmi cipők népszerűek az ipari csarnokokban és a logisztika területén, ahol gyakran meleg és fülledt a levegő. Ilyen esetben még inkább praktikus, ha a cipő légáteresztő, ezáltal kényelmesebb viselést biztosít. Gyakran viselnek S1 védőlábbelit például a kiskereskedelemben, az autószerelő műhelyekben, a gépgyártásban, a kézműiparban, továbbá ilyet használnak az építőipari gépek vezetése és rakodási tevékenységek közben is.