Menu

S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Beltéri használatra ideális

Csúszásmentes, saroknál zárt és antisztatikus – ezek az EN ISO 20345 szerint bevizsgált biztonsági cipőink előnyei. Nálunk megtalálja a tökéletes cipőket beltéri ipari munkákhoz, mivel minden cipő ESD-védett. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31031, ESD S1 SRC

Abeba | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál sima bőrből, dupla tépőzárral és acél lábujjvédő betéttel, az EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC szerint.

Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, X-Light 31036, ESD S1 SRC

Abeba | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál sima bőrből, légáteresztő belső béléssel, dupla tépőzárral és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Anatom 616, ESD S1 SRC

Abeba | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Mikroszálas, légáteresztő bélésű biztonsági szandál, tépőzáras rögzítéssel és acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, Ethan Easy, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Ethan Easy, ESD S1 SRC

Elten | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági szandál lélegző mikroszálas és textil béléssel, műanyag orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, VD PRO 1000, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, VD PRO 1000, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál lélegző hálós szövettel kombinált mikroszálból, két tépőzárral, könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, VD 2000, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, VD 2000, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból, lélegző, funkcionális béléssel, két tépőzárral az ideális tartásért, könnyű, alumínium orrvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, AL711 Plus Vitality, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, AL711 Plus Vitality, ESD S1 SRC

Steitz Secura | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból, lélegző, funkcionális béléssel, két tépőzárral az ideális tartásért, könnyű, alumínium orrvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, Tangersan G3219, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Tangersan G3219, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból lélegző textil béléssel, laminált orral az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Gearsan G3249, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Gearsan G3249, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál hasított bőrből, acélból készült lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Bono II, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Bono II, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel, acél lábujjvédő kaplival EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Szandál, Topolino, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Topolino, S1 SRC

Panda | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál acél orrmerevítővel.

Szandál, Auge MF, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Auge MF, S1 SRC

Panda | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Zárt biztonsági szandál S1 SRC minősítéssel magas minőségű, szürke, velúr bőr felsőrésszel, szellőző szövetbetétekkel. tépőzáras kivitel, amely megkönnyíti a le és felvételt az EN ISO 20345 (S1 SRC) szabvány szerint.

Szandál, női, 24.404, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, női, 24.404, ESD S1 SRC

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű női munkavédelmi szandál, ESD védelem max. 35 M-Ohm-ig, az EN ISO 20345 S1 SRC szerint.

Szandál, 29.542, ESD S1 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, 29.542, ESD S1

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus férfi munkavédelmi szandál, fekete barkás marhabőr felsőrésszel, nagy nyílásokkal a jó szellőzés érdekében az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Szandál, 22.399, ESD S1 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, 22.399, ESD S1

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus férfi munkavédelmi szandál fekete barkás marhabőr felsőrésszel, nagy lélegző nyílásokkal és acél kaplival az EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD szabvány szerint.

Szandál, 29.842, ESD S1 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, 29.842, ESD S1

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus biztonsági szandál fehér marhabőrből, puha bőr béléssel. Az acél lábujjvédő véd a sérülésektől az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Szandál, 64.500, ESD S1 | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, 64.500, ESD S1

Stuco | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos biztonsági szandál fekete marhabőrből és puha bőr béléssel, acél orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

Félcipő, H-Plus Performance, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Performance, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű biztonsági cipő mikrovelúrból praktikus gyors rögzítéssel és könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Félcipő, H-Plus Comfort Micro, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Félcipő, H-Plus Comfort Micro, ESD S1 SRC

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Könnyű mikroszálas biztonsági cipő textil betétekkel, légáteresztő belső béléssel és könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szabvány szerint.

1-20 / 40

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

S1 védőlábbelik: az ideális cipő beltéri használatra

Az 1-es biztonsági kategóriájú munkavédelmi cipők lábujjvédelemmel vannak ellátva, a sarokrészen zártak, csúszásmentesek, antisztatikusak, továbbá olaj- és benzinálló talppal rendelkeznek. Ezért ideálisak száraz munkakörnyezetben. Az S1P kategóriájú munkavédelmi cipők ezenfelül átszúrásbiztosak is.

Áttekintés
    Felszállás egy helikopterre munkavédelmi cipőben
    A megfelelő kategóriájú munkavédelmi cipő biztonságot jelent az Ön és alkalmazottai számára. Az S1 védelmi kategória száraz körülmények közötti munkavégzéshez a legmegfelelőbb.

    200 joule-os lábujjvédő betét a munkavédelmi cipőkben

    Alapvetően az EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő minden védőlábbeli olyan lábujjvédő betéttel van ellátva, amely 200 joule erőnek is képes ellenállni.

    Hogyan történik a 200 joule mérése?

    A joule az energia, illetve nyomóerő mértékegysége. Mérése különböző változókkal történik, mint például egy tárgy súlya és esési magassága. Minél magasabbról esik le egy tárgy, annál nagyobb lesz a sebessége. Ez az ütközéskor ható energiát is megnöveli. Ezt az energiát joule mértékegységben mérik.

    Egy EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő védőlábbelire alkalmazva ez azt jelenti, hogy a lábujjvédő betét 20 kg súlynak képes ellenállni, ha az egy méteres magasságból esik rá a cipőre.

    Esési magasság nélkül a lábujjvédő betét ennek alapján körülbelül 1500 kg-ot bírna el, ami egy kisebb méretű autónak felel meg.


    A munkavédelmi cipőkre vonatkozó jogi követelmények

    A munkavédelmi cipőknek alapvetően CE-jelöléssel és egy bejelentett vizsgáló szerv (például az AUVA – STP műszaki biztonsági vizsgáló szerve) általi tanúsítással kell rendelkezniük.

    További törvényi előírásokat tartalmaz az EN ISO 20345:2011 szabvány. A 4. § meghatározza azokat a veszélyhelyzeteket és veszélyforrásokat, amelyek esetén kötelező munkavédelmi cipőt viselni.


    Milyen gyakran kell cserélni az S1 védőlábbeliket?

    A heti öt napon át folyamatosan hordott cipőt általában évente le kell cserélni – ez nem csak higiéniai okokból tanácsos, hanem a cipőben lévő csillapító betét is veszít idővel a rugalmasságából. Egy másik tényező, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, a cipő talpa. Az állandó viselés miatt ez egy év alatt drasztikusan elkophat vagy lejáródhat. A könnyű és szellős cipők, mint amilyenek gyakran az 1-es kategóriájú védőlábbelik is, általában kevésbé tartósak. A biztonság érdekében mindenképpen ajánlott az évenkénti cseréjük.


    Az 1-es védelmi kategóriájú munkavédelmi cipők kiválasztása

    A többi egyéni védőeszközhöz hasonlóan a megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása előtt is mindig alapos munkahelyi értékelést kell végezni, hogy azonosítani lehessen a lehetséges veszélytényezőket, és helyesen lehessen megválasztani a cipő védelmi kategóriáját.

    A munkavédelmi cipők használata számos iparágban előírás, ami azt jelenti, hogy a cipőt hosszú időn keresztül és gyakran kell viselni. Ezért a munkavédelmi cipőknek a megfelelő védelmi kategória mellett magas szintű viselési kényelemmel is kell rendelkezniük. A lehető legkényelmesebb viselés érdekében a cipőnek tökéletes illeszkedést kell biztosítania. Mindenkinek más a lábformája, ezért ajánlatos többféle cipőmodellt felpróbálni. A legpontosabb eredményeket a lábméret lemérése adja. A Haberkorn a legújabb technológiákkal kínálja ezt a szolgáltatást – érdeklődjön Haberkorn tanácsadójánál!

    Fontos az egészségügyi szempontok figyelembevétele

    Az ideális munkavédelmi cipők figyelembe veszik viselőjük egészségi korlátozásának szempontjait is. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő tanácsadás. Hát- és térdpanaszok esetén célszerű olyan modellt választani, amely stabilan tartja a lábat, ugyanakkor magas fokú csillapítást biztosít. Ezenfelül a huzamosabb ideig tartó állómunka támogatására is léteznek speciális munkavédelmi cipők.

    Fókuszban egy könnyű S1 védőlábbeli
    Kényelmes munkavédelmi cipő légáteresztő, perforált mikroszálas anyagból, soft&safe párnázással.
    Kellemes viselési érzés a légáteresztő képességnek köszönhetően

    Az 1-es kategóriájú munkavédelmi cipők népszerűek az ipari csarnokokban és a logisztika területén, ahol gyakran meleg és fülledt a levegő. Ilyen esetben még inkább praktikus, ha a cipő légáteresztő, ezáltal kényelmesebb viselést biztosít. Gyakran viselnek S1 védőlábbelit például a kiskereskedelemben, az autószerelő műhelyekben, a gépgyártásban, a kézműiparban, továbbá ilyet használnak az építőipari gépek vezetése és rakodási tevékenységek közben is.

    Új ügyfél a Haberkornnál?
    Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
    Mihály Valkovszki
    Kapcsolat
    Mihály Valkovszki
    Az Ön kapcsolattartója
    Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
    Mihály Valkovszki
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

    Megszakítás
    Válasszon termékkörtVissza Bezár
    Márkák