Dunlop S5 Purofort®+ Full Safety csizma, S5 CI SRC

Dunlop termékek   |   Bővebben: Munkavédelmi csizmák

Nyomtatás
Könnyű munkacsizma csúszásmentes talppal a kiváló tapadósság érdekében egyenetlen talajon, az EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC szerint.
Előnyök/Kivitel
  • szár magassága 38,5 cm
  • csúszásmentes külső talp (olajálló, antisztatikus, -20 °C-ig hidegálló)
  • Purofort® csizmaszár (melegen tartja a lábat hidegben, és hűt ha meleg van)
  • fekete jelzésű belső bélés
  • Dunlop Premium PU talpbetét
  • acél kapli
  • acél középtalp
  • súlya 1.225 g/db (43-as méret)

Anyag
  • Purofort®

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü