Dunlop Thermo+ C662343 csizma, téli, S5 CI SRC

Dunlop termékek   |   Bővebben: Munkavédelmi csizmák

Nyomtatás
PU hőszigetelő csizma narancs jelzőszínnel, garantált hideg elleni védelemmel -50 °C-ig, az EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC szerint. Ideális megoldás hideg körülmények esetén, pl. hűtő- és fagyasztóházakban.
Előnyök/Kivitel
  • szármagasság: 40,5 cm
  • rendkívül csúszásmentes talp, olaj- és zsírálló
  • szuper könnyű habosított poliuretán
  • acél lábujjvédő kapli, acél középtalp
  • kiváló viselési kényelem, hosszú élettartam
  • súly 1430 g/db (42-es méret)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü