S4-es és S3-as biztonsági csizmáink nemcsak kiváló védelmet nyújtanak, hanem kiemelkedő kényelmet is biztosítanak. Nálunk minden szakmához megtalálja a megfelelő munkacsizmát. Bővebben az útmutatónkban
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A gumicsizma a PU-ból vagy PVC-ből készült védő- és munkacsizma általános megnevezése. Sok évtizeddel ezelőtt a gumicsizmák valóban gumikeverékből készültek. De a technika fejlődése ezt már régen túlhaladta. A mai PU-ból és PVC-ből készült védő- és munkacsizmák tartósabbak és kényelmesebbek, mint gumiból készült elődeik.
A prémium minőségű biztonsági csizmák anyaga habosított poliuretán (PU). A légzárványok (habosítás) miatt nagyon könnyűek, jól szigetelnek és hidegállóak. Kedvezőbb az áruk a PVC-ből készült biztonsági csizmáknak, amelyek valamivel nehezebbek és kevésbé ellenállóak a hideggel szemben. A PVC csizmák általában rövidebb ideig tartó munkáknál használatosak, vagy amikor a tartósság nem játszik fontos szerepet, pl. betonozásnál.
A biztonsági csizma lábujjvédő betéttel, és az S5 kategória esetében átszúrás elleni védelemmel van ellátva a járótalp területén. A munkacsizma viszont nem rendelkezik sem lábujjvédő betéttel, sem átszúrás elleni védelemmel, azonban az EN 20347 szabvány szerint szintén el kell látnia olyan védelmi funkciókat, mint például a csúszásállóság és energiaelnyelés a járótalpnál.
Az S5 biztonsági csizma alsó lábszárig érő vízálló és teljesen zárt felsőrésszel, lábujjvédő betéttel és a talpba épített átszúrás elleni védelemmel rendelkezik.
Az S4 biztonsági csizma alsó lábszárig érő teljesen zárt és vízálló felsőrésszel, illetve lábujjvédő betéttel rendelkezik.
Ha nedves munkakörnyezetben is biztosítani szeretné, hogy lába garantáltan száraz maradjon, akkor speciális réteggel, pl. Gore-Tex ellátott munkacipőt ajánlunk. Egy másik lehetőség a védő- és munkacsizma, köznyelvi nevén gumicsizma használata.
A munkavédelmi cipőknél az S5 a legmagasabb biztonsági kategória. Az acélból készült lábujjvédő betét és átszúrás elleni védelem mellett a biztonsági gumicsizma csúszásmentes PVC talppal is rendelkezik, amely ellenáll a különböző vegyi anyagoknak, olajoknak, zsíroknak és fertőtlenítőszereknek. Ezenkívül az S5 kategóriájú védő- és munkacsizmák 100 százalékban vízállóak.