Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Coverguard termékek

Termékek szűrése itt Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Coverguard termékek
Gyártó: Coverguard Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Coverguard Bono II szandál, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Bono II szandál, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel, acél lábujjvédő kaplival EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Coverguard Carlo II félcipő, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Carlo II félcipő, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Marhabőrből készült munkavédelmi cipő lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Coverguard Paolo II bakancs, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Paolo II bakancs, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági bakancs marhabőr felsőrésszel, EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Kiárusításban
Coverguard SUN félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard SUN félcipő, S1P SRC

Coverguard | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Munkavédelmi félcipő SUN.

Coverguard Moon félcipő, ESD S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Moon félcipő, ESD S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető, szellőző mikroszálas anyagból biztonsági cipő műanyag lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S2 SRC szerint.

Coverguard Verona II félcipő, S2 SRC | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Verona II félcipő, S2 SRC

Coverguard | S2 munkavédelmi cipők és bakancsok

Klasszikus fűzős munkavédelmi cipő, vízálló felsőrésszel, EN ISO 20345 S2 szabvány szerint.

Coverguard Topaz félcipő, S3 HRO SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Topaz félcipő, S3 HRO SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Hőálló cipő víztaszító és szellőző bőrből, lélegző belső béléssel, az EN 20345 S3 HRO SRC szerint.

Kiárusításban
Coverguard Porthos félcipő, S3 | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Porthos félcipő, S3

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő bőr felsőrésszel és lélegző, acél talplemezzel és lábujjvédő kaplival, EN ISO 20345 S3 SRC szerint.

Coverguard Opal félcipő, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Opal félcipő, S3 SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő bőr felsőrésszel és lélegző, fémmentes talplemezzel és lábujjvédő kaplival, EN ISO 20345 S3 SRC szerint.

Coverguard Topaz bakancs, téli, S3 HRO SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Topaz bakancs, téli, S3 HRO SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Vízlepergető bőrből és légáteresztő belső bélésből álló, hőálló biztonsági bakancs, kompozit műanyag lábujjvédővel, az EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC szerint.

Coverguard Agate II (Athos) bakancs, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Agate II (Athos) bakancs, S3 SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Munkavédelmi bakancs, acélkapli, talplemez S3 SRC.

Coverguard Marble bakancs, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Marble bakancs, S3 SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Nubuk bőrből készült biztonsági bakancs, fémmentes lábujjvédő betéttel és átszúrásbiztos köztalppal, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Coverguard Pearl bakancs, S3 SRC | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Pearl bakancs, S3 SRC

Coverguard | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

Bőrből készült biztonsági bakancs, fémmentes lábujjvédő betéttel és átszúrásbiztos köztalppal, EN ISO 20345:2011 S3 SRC szabvány szerint.

Coverguard Piemontite csizma, hegesztő, S3 CI SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Coverguard Piemontite csizma, hegesztő, S3 CI SRC

Coverguard | Speciális munkavédelmi cipők

Fémmentes hegesztő csizma nedvességet taszító marhabőrből, könnyű, műanyag lábujjvédő kaplival, az EN 20344, 20345 S3 HRO SRC szerint.

Coverguard Qandilite II bakancs, hegesztő, S3 HRO HI SRC | Speciális munkavédelmi cipők
megnézett
Vásárolt
Coverguard Qandilite II bakancs, hegesztő, S3 HRO HI SRC

Coverguard | Speciális munkavédelmi cipők

Rüsztvédős hegesztő bakancs, 300 C°-ig hőálló talppal és vízálló bőr felsőrésszel EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI szerint.

Coverguard félcipő, villanyszerelő, Amper, 1000V, SB WRU FO SRC | Munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard félcipő, villanyszerelő, Amper, 1000V, SB WRU FO SRC

Coverguard | Munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő kompozit kaplival, marhabőr felsőrésszel, acél talplemezzel.

1-16 / 16

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Munkavédelmi cipők az egészséges lábakért és a maximális biztonságért

A munkavédelmi lábbelik feladata nem csupán viselőjük védelme az olyan veszélyekkel szemben, mint például elcsúszás, megbotlás vagy bicsaklás, hanem kellemes és kényelmes viselést is kell biztosítaniuk, valamint vonzó és modern megjelenésűnek kell lenniük.

Áttekintés
    Egy orvos a páciens lábának röntgenfelvételét magyarázza
    A munkavédelmi cipőket általában gyakran és hosszú ideig viselik – ha a cipő nem tökéletesen illeszkedik, fájdalom és esetenként a teljes mozgásszervrendszert érintő visszafordíthatatlan károsodás lehet a következmény.

    Optimális munkavédelmi cipő – az egész test számára fontos

    A lábak és a mozgásszervrendszer egészségének megőrzése az egyik legnagyobb kihívás az ipari munkáltatók számára. Az egészséges test, és mindenekelőtt a hát a lábaknál kezdődik. Az optimális munkavédelmi cipő, ill. -bakancs ezért nemcsak a lábak, hanem az egész mozgásszervrendszer szempontjából fontos. A munkavédelmi cipőket a szabadidőcipőkkel összehasonlítva gyakran napi 8-12 órán át hordják, általában a hét 5 napján. A jól megválasztott munkavédelmi cipő ezért rendkívül fontos a fájdalom és az olykor visszafordíthatatlan károsodások megelőzése érdekében.

    Atlas Runner 45 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Atlas Runner 45 félcipő, ESD S1P SRC

    Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

    ESD biztonsági félcipő kényelmes, rugalmas, Light-Kit felsőrészből, nedvességszabályozó belső béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

    Portwest Compositelite Protector FD37 bakancs, ESD S3 HRO | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Portwest Compositelite Protector FD37 bakancs, ESD S3 HRO

    Portwest | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Munkavédelmi bakancs, hőálló külső talppal, ESD környezetben történő használatra, EN ISO 20345 S3 szerint.

    H-Plus Performance szandál, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    H-Plus Performance szandál, ESD S1 SRC

    H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.


    A munkavédelmi cipők kiválasztásának kritériumai

    A munkavédelmi cipő kiválasztásában számos tényező szerepet játszik – de első lépésként azt kell megvizsgálni, hogy az adott felhasználási területen milyen védelemre vam szükség, mivel a különböző alkalmazásokhoz különböző cipők nyújtanak optimális védelmet. Ezért törvény írja elő, hogy az adott alkalmazási területnek megfelelő védelmi szintű munkavédelmi cipő viselése kötelező. Csak ennek ismeretében lehet dönteni arról, hogy melyik munkavédelmi cipő jöhet szóba egyáltalán, és végül melyik terméket válasszuk. Összességében elmondható: a minőségi biztonsági cipőket az értékes anyag, a jó kivitelezés és a magas szintű viselési kényelem jellemzi.

    Az alkalmazási terület mint kiválasztási kritérium

    A munkavédelmi cipők használata kötelezően előírt az olyan ágazatokban, mint az ipar, a kézműipar, az építőipar, vagy a kert- és tájépítés. Ezenkívül a mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársainak, valamint a szakácsoknak is viselniük kell. Törvényileg szabályozott, hogy milyen védelmi szintű munkavédelmi cipőnek milyen követelményeknek kell megfelelnie.

    Az EN ISO 20345:2011 szerinti védelmi szint, mint kiválasztási kritérium

    Attól függően, hogy egy munkavédelmi cipő melyik védelmi szinthez sorolható, különböző védelmi funkciókkal rendelkezik, és attól függően, hogy a munkavédelmi cipővel szemben milyen követelményeket támasztunk, a megfelelő biztonsági osztályba tartozó, azaz a szükséges védelmi funkciókkal rendelkező cipőt kell választani.

    Védelmi szint

    Lábujjvédő betét
    (200 J / 15.000 N)

    Teljesen zárt sarokrész

    A
    Elektromos ellenállás (0,1–1.000 MegaOhm)

    E
    Energiaelnyelés a sarok területén
    (20 Joule-nál vizsgálva)

    WRU
    A felsőrész ellenállása víz behatolásával és felszívódásával szemben

    P
    Profilozott járótalp

    Átszúrásbiztos talp

    SB (I, II)

    x

    S1 (I)

    x

    x

    x

    x

    S1P (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S2 (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    S3(I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S4 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    S5 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Az anyag, mint kiválasztási kritérium

    Elsősorban a munkavédelmi cipők talpának és felsőrészének anyagára kell különös figyelmet fordítani. A különböző talp- és felsőrészanyagok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az igények alapján kiválasztható a megfelelő anyag.

    • A talp anyagai

      • RPU talp – az egyedülálló molekuláris szerkezetnek köszönhetően a számos tapadókoronggal ellátott talp ideális csúszásmentességet biztosít nedves felületeken

      • Nitrilkaucsuk talp/ Perbunan talp – sima és nedves felületeken jól tapadó, sokoldalú talp, amely alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, ugyanakkor 300 °C-ig hőálló, és bizonyos mértékig ellenáll a nagy koncentrációjú vegyi anyagoknak is

      • PU talp – jó csúszásállóság és nagyfokú tartósság

      • TPU talp – rendkívül rugalmas és kopásálló tiszta és száraz környezetben

    • A felsőrész anyagai

      • Sima bőr felsőrész – bizonyos fokú ellenállás folyadékokkal, nedvességgel, szennyeződésekkel és könnyű vegyszerekkel szemben

      • Nubuk bőr felsőrész – tetszetős megjelenés fokozott légáteresztő képességgel

      • Mikroszálas felsőrész – kopásálló, rendkívül légáteresztő, könnyű, rugalmas és varrás nélküli

      • Kötött felsőrész – könnyű és légáteresztő, de nem ajánlott szennyezett és nedves környezetbe

    A viselési kényelem mint kiválasztási kritérium

    Minden egyes lábfej egyedi, ezért nem minden munkavédelmi cipő kényelmes mindenki számára. Ezért a munkavédelmi cipők nemcsak különböző hosszméretben, hanem különböző szélességben is kaphatók. Ezáltal az átlagtól szélesebb vagy keskenyebb lábfejjel rendelkezők is megtalálják a pontosan hozzájuk illő munkavédelmi cipőt. Természetesen speciális női munkavédelmi cipők is kaphatók. A rezgéscsillapító talppal ellátott munkavédelmi cipők kényelmes járást biztosítanak, a minőségi bélés különlegesen puhává teszi a cipőt, a kis súly pedig megakadályozza, hogy a láb elfáradjon. A speciális szellőzőrendszer, amellyel egyes modellek rendelkeznek, valamint a megfelelő zokni jelentősen növeli a munkavédelmi cipők viselési kényelmét. Fontos, hogy a munkavédelmi cipő felpróbálásakor gondoljon arra, hogy esetlegesen talpbetéttel vagy télen vastag zoknival is tudja hordani. A lábméret lemérése segítségével még inkább biztosítható a pontos illeszkedés.

    Szívesen adunk tanácsot az Önnek megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztásában. Igény esetén lépjen velünk kapcsolatba!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser
    Munkavédelmi cipőben pocsolyába lépő személy
    A megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása számos tényezőtől függ. A Haberkorn szívesen ad Önnek tanácsot.

    Modern lábméret-mérési technológiák a tökéletes munkavédelmi cipőért

    Fuß auf einem Scanner zur Fußvermessung

    Ahhoz, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik a megfelelő méretű cipő, a lábméret professzionális lemérését kínáljuk. Erre cipőmárkától függően az egyszerű, de hatékony mérőeszközöktől kezdve a csúcstechnológiás, akár 3D szkennerekig lehetőség van.

    Küldje el ajánlatkérését!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser

    A munkavédelmi cipők legfontosabb rövidítései

    Rövidítés

    Jelentés

    Rövidítés

    Jelentés

    S

    Az „S” betűjelzéssel ellátott cipő lábujjvédő betéttel rendelkezik, amely 200 J ütési energiát és 15 kN nyomást képes elviselni.

    2-es típus

    Minden olyan tűzoltási és mentési tevékenység, ahol átszúrás elleni és lábujjvédelemre van szükség, kémiai veszélyek elleni védelem nélkül

    I-es kategória

    Bőrből vagy más anyagból készült cipő, kivéve a gumi vagy polimer alapú anyagokat

    ESD

    Elektrosztatikus kisülés

    II-es kategória

    Gumi (pl. teljesen vulkanizált) vagy polimer anyagok (pl. formára húzott)

    ESD IEC 61340-5-1

    Elektrosztatikus kisülési ellenállás 35 MegaOhm alatt

    P

    Átszúrásbiztos járótalp

    SRA

    Csúszásállóság kerámialapokkal burkolt padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal vizsgálva

    HRO

    Hőálló járótalp, kötés 300 °C-on tesztelve.

    SRB

    Csúszásmentesség acélpadlón glicerinnel

    WR

    Vízálló lábbeli

    SRC

    SRA + SRB

    WRU

    Ellenállás a víz behatolásával és felszívódásával szemben

    FO

    Olajálló járótalp

    CI

    Hideg elleni szigetelés

    A

    Elektromos ellenállás (0,1–1000 MegaOhm)

    HI

    Hőszigetelés

    E

    Energiaelnyelés a sarok területén (2 Joule-nál vizsgálva)

    HI3

    Hőszigetelés, 3-as védelmi fokozat