Menu

Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Artra -tól

Kategóriák itt Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Artra -tól
Munkavédelem 2 ESD szandálok, félcipők, klumpák 2 Bővebben:kevesebb
Termékek szűrése itt Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Artra -tól
Gyártó: Artra Minden visszaállítása
1-2 / 2
itt Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Artra -tól
ListanézethezCsempenézethez
Szandál, Armen 9007 6660, ESD O1 FO SRC | Mankavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Armen 9007 6660, ESD O1 FO SRC

Artra | Mankavédelmi cipők és bakancsok

ESD szandál könnyen kezelhető mikroszálból, EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC szerint.

Szandál, Armen 9007 1010, ESD O1 FO SRC | Mankavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Szandál, Armen 9007 1010, ESD O1 FO SRC

Artra | Mankavédelmi cipők és bakancsok

ESD szandál könnyen kezelhető mikroszálból, EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC szerint.

1-2 / 2

Gyakran ismételt kérdések

Munkavédelmi cipők az egészséges lábakért és a maximális biztonságért

A munkavédelmi lábbelik feladata nem csupán viselőjük védelme az olyan veszélyekkel szemben, mint például elcsúszás, megbotlás vagy bicsaklás, hanem kellemes és kényelmes viselést is kell biztosítaniuk, valamint vonzó és modern megjelenésűnek kell lenniük.

Áttekintés
    Egy orvos a páciens lábának röntgenfelvételét magyarázza
    A munkavédelmi cipőket általában gyakran és hosszú ideig viselik – ha a cipő nem tökéletesen illeszkedik, fájdalom és esetenként a teljes mozgásszervrendszert érintő visszafordíthatatlan károsodás lehet a következmény.

    Optimális munkavédelmi cipő – az egész test számára fontos

    A lábak és a mozgásszervrendszer egészségének megőrzése az egyik legnagyobb kihívás az ipari munkáltatók számára. Az egészséges test, és mindenekelőtt a hát a lábaknál kezdődik. Az optimális munkavédelmi cipő, ill. -bakancs ezért nemcsak a lábak, hanem az egész mozgásszervrendszer szempontjából fontos. A munkavédelmi cipőket a szabadidőcipőkkel összehasonlítva gyakran napi 8-12 órán át hordják, általában a hét 5 napján. A jól megválasztott munkavédelmi cipő ezért rendkívül fontos a fájdalom és az olykor visszafordíthatatlan károsodások megelőzése érdekében.

    Félcipő, Runner 45, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Félcipő, Runner 45, ESD S1P SRC

    Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

    ESD biztonsági félcipő kényelmes, rugalmas, Light-Kit felsőrészből, nedvességszabályozó belső béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

    Bakancs, Compositelite Protector FD37, ESD S3 HRO | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Bakancs, Compositelite Protector FD37, ESD S3 HRO

    Portwest | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Munkavédelmi bakancs, hőálló külső talppal, ESD környezetben történő használatra, EN ISO 20345 S3 szerint.

    Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Szandál, H-Plus Performance, ESD S1 SRC

    H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.


    A munkavédelmi cipők kiválasztásának kritériumai

    A munkavédelmi cipő kiválasztásában számos tényező szerepet játszik – de első lépésként azt kell megvizsgálni, hogy az adott felhasználási területen milyen védelemre vam szükség, mivel a különböző alkalmazásokhoz különböző cipők nyújtanak optimális védelmet. Ezért törvény írja elő, hogy az adott alkalmazási területnek megfelelő védelmi szintű munkavédelmi cipő viselése kötelező. Csak ennek ismeretében lehet dönteni arról, hogy melyik munkavédelmi cipő jöhet szóba egyáltalán, és végül melyik terméket válasszuk. Összességében elmondható: a minőségi biztonsági cipőket az értékes anyag, a jó kivitelezés és a magas szintű viselési kényelem jellemzi.

    Az alkalmazási terület mint kiválasztási kritérium

    A munkavédelmi cipők használata kötelezően előírt az olyan ágazatokban, mint az ipar, a kézműipar, az építőipar, vagy a kert- és tájépítés. Ezenkívül a mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársainak, valamint a szakácsoknak is viselniük kell. Törvényileg szabályozott, hogy milyen védelmi szintű munkavédelmi cipőnek milyen követelményeknek kell megfelelnie.

    Az EN ISO 20345:2011 szerinti védelmi szint, mint kiválasztási kritérium

    Attól függően, hogy egy munkavédelmi cipő melyik védelmi szinthez sorolható, különböző védelmi funkciókkal rendelkezik, és attól függően, hogy a munkavédelmi cipővel szemben milyen követelményeket támasztunk, a megfelelő biztonsági osztályba tartozó, azaz a szükséges védelmi funkciókkal rendelkező cipőt kell választani.

    Védelmi szint

    Lábujjvédő betét
    (200 J / 15.000 N)

    Teljesen zárt sarokrész

    A
    Elektromos ellenállás (0,1–1.000 MegaOhm)

    E
    Energiaelnyelés a sarok területén
    (20 Joule-nál vizsgálva)

    WRU
    A felsőrész ellenállása víz behatolásával és felszívódásával szemben

    P
    Profilozott járótalp

    Átszúrásbiztos talp

    SB (I, II)

    x

    S1 (I)

    x

    x

    x

    x

    S1P (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S2 (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    S3(I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S4 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    S5 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Az anyag, mint kiválasztási kritérium

    Elsősorban a munkavédelmi cipők talpának és felsőrészének anyagára kell különös figyelmet fordítani. A különböző talp- és felsőrészanyagok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az igények alapján kiválasztható a megfelelő anyag.

    • A talp anyagai

      • RPU talp – az egyedülálló molekuláris szerkezetnek köszönhetően a számos tapadókoronggal ellátott talp ideális csúszásmentességet biztosít nedves felületeken

      • Nitrilkaucsuk talp/ Perbunan talp – sima és nedves felületeken jól tapadó, sokoldalú talp, amely alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, ugyanakkor 300 °C-ig hőálló, és bizonyos mértékig ellenáll a nagy koncentrációjú vegyi anyagoknak is

      • PU talp – jó csúszásállóság és nagyfokú tartósság

      • TPU talp – rendkívül rugalmas és kopásálló tiszta és száraz környezetben

    • A felsőrész anyagai

      • Sima bőr felsőrész – bizonyos fokú ellenállás folyadékokkal, nedvességgel, szennyeződésekkel és könnyű vegyszerekkel szemben

      • Nubuk bőr felsőrész – tetszetős megjelenés fokozott légáteresztő képességgel

      • Mikroszálas felsőrész – kopásálló, rendkívül légáteresztő, könnyű, rugalmas és varrás nélküli

      • Kötött felsőrész – könnyű és légáteresztő, de nem ajánlott szennyezett és nedves környezetbe

    A viselési kényelem mint kiválasztási kritérium

    Minden egyes lábfej egyedi, ezért nem minden munkavédelmi cipő kényelmes mindenki számára. Ezért a munkavédelmi cipők nemcsak különböző hosszméretben, hanem különböző szélességben is kaphatók. Ezáltal az átlagtól szélesebb vagy keskenyebb lábfejjel rendelkezők is megtalálják a pontosan hozzájuk illő munkavédelmi cipőt. Természetesen speciális női munkavédelmi cipők is kaphatók. A rezgéscsillapító talppal ellátott munkavédelmi cipők kényelmes járást biztosítanak, a minőségi bélés különlegesen puhává teszi a cipőt, a kis súly pedig megakadályozza, hogy a láb elfáradjon. A speciális szellőzőrendszer, amellyel egyes modellek rendelkeznek, valamint a megfelelő zokni jelentősen növeli a munkavédelmi cipők viselési kényelmét. Fontos, hogy a munkavédelmi cipő felpróbálásakor gondoljon arra, hogy esetlegesen talpbetéttel vagy télen vastag zoknival is tudja hordani. A lábméret lemérése segítségével még inkább biztosítható a pontos illeszkedés.

    Szívesen adunk tanácsot az Önnek megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztásában. Igény esetén lépjen velünk kapcsolatba!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia
    Munkavédelmi termékmenedzser
    Munkavédelmi cipőben pocsolyába lépő személy
    A megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása számos tényezőtől függ. A Haberkorn szívesen ad Önnek tanácsot.

    Modern lábméret-mérési technológiák a tökéletes munkavédelmi cipőért

    Fuß auf einem Scanner zur Fußvermessung

    Ahhoz, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik a megfelelő méretű cipő, a lábméret professzionális lemérését kínáljuk. Erre cipőmárkától függően az egyszerű, de hatékony mérőeszközöktől kezdve a csúcstechnológiás, akár 3D szkennerekig lehetőség van.

    Küldje el ajánlatkérését!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia
    Munkavédelmi termékmenedzser

    A munkavédelmi cipők legfontosabb rövidítései

    Rövidítés

    Jelentés

    Rövidítés

    Jelentés

    S

    Az „S” betűjelzéssel ellátott cipő lábujjvédő betéttel rendelkezik, amely 200 J ütési energiát és 15 kN nyomást képes elviselni.

    2-es típus

    Minden olyan tűzoltási és mentési tevékenység, ahol átszúrás elleni és lábujjvédelemre van szükség, kémiai veszélyek elleni védelem nélkül

    I-es kategória

    Bőrből vagy más anyagból készült cipő, kivéve a gumi vagy polimer alapú anyagokat

    ESD

    Elektrosztatikus kisülés

    II-es kategória

    Gumi (pl. teljesen vulkanizált) vagy polimer anyagok (pl. formára húzott)

    ESD IEC 61340-5-1

    Elektrosztatikus kisülési ellenállás 35 MegaOhm alatt

    P

    Átszúrásbiztos járótalp

    SRA

    Csúszásállóság kerámialapokkal burkolt padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal vizsgálva

    HRO

    Hőálló járótalp, kötés 300 °C-on tesztelve.

    SRB

    Csúszásmentesség acélpadlón glicerinnel

    WR

    Vízálló lábbeli

    SRC

    SRA + SRB

    WRU

    Ellenállás a víz behatolásával és felszívódásával szemben

    FO

    Olajálló járótalp

    CI

    Hideg elleni szigetelés

    A

    Elektromos ellenállás (0,1–1000 MegaOhm)

    HI

    Hőszigetelés

    E

    Energiaelnyelés a sarok területén (2 Joule-nál vizsgálva)

    HI3

    Hőszigetelés, 3-as védelmi fokozat